絞り込み
LED色
  • (1)
ブランド
  • Reelex
  • モノタロウ(15)
  • トーグ安全工業(34)
  • JTT(28)
  • キタムラ産業(25)
  • グリーンクロス(25)
  • つくし工房(20)
  • 仙台銘板(19)
  • 富士倉(17)
  • ユニット(16)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • 日恵製作所(13)
  • エスコ(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • アカリファクトリー(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ダンレックス(8)
  • TRUSCO(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバリアロープ Reelex

    LEDバリアロープ

    Reelex
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
    用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄幅(mm)10容量3.7/5200(V/mAh)長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
  • AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用) Reelex

    AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)

    Reelex
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
    用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
保安・工事灯