絞り込み
LED色
  • オレンジ(1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
電池寿命
  • 1週間未満(5)
  • 1~2週間(5)
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(15)
  • トーグ安全工業(34)
  • JTT(28)
  • キタムラ産業(25)
  • つくし工房(22)
  • 仙台銘板(19)
  • 富士倉(17)
  • ユニット(16)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • 日恵製作所(13)
  • エスコ(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • アカリファクトリー(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ダンレックス(8)
  • TRUSCO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーチューブライト グリーンクロス

    ソーラーチューブライト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
    仕様太陽光関連商品、LED照明、無日照:約10日トラスコ品番854-7656材質ポリ塩化ビニール質量(kg)1.8長さ(m)10電源ソーラー充電寸法(Φmm)22連続使用時間(時間)10(夜間のみ)機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅、同時点滅の切り替えが可能電源タイプソーラー式LED使用数(個)24連結可否あり
  • ソーラーユニット グリーンクロス

    ソーラーユニット

    グリーンクロス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
    用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
  • ソーラーキングミニ グリーンクロス

    ソーラーキングミニ

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    NETIS登録製品(KK-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 視認効果300m以上を確保しています。 夜間自動点滅装置付きです。
    トラスコ品番854-7652質量(g)168点滅ソーラー式LED使用数(個)レッド×2、ブルーグリーン×1
  • 看板枠取付用マルチバイス グリーンクロス

    看板枠取付用マルチバイス

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。
    用途点滅灯の固定ホルダーとして材質焼付塗装製アズワン品番64-6551-40
  • MGマルチホルダー グリーンクロス

    MGマルチホルダー

    グリーンクロス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
    用途点滅灯の固定ホルダーとして仕様マグネットアズワン品番64-6551-38
  • ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付 グリーンクロス

    ソーラー式フラッシュ警告灯 三脚付

    グリーンクロス
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
    用途夜間の工事現場などに。材質ポリカーボネート寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)質量(kg)9LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4メーカー商品コード1109500402
  • 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス

    高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm

    グリーンクロス
    23,980税込26,378
    1巻
    5日以内出荷
    LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
    用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。幅(mm)18厚さ(mm)8質量(kg)2タイプ片面発光全長(m)10保護等級IP65光束(Lm)600連結可否
  • 点滅灯ホルダー グリーンクロス

    点滅灯ホルダー

    グリーンクロス
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
    用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
  • 閃光灯レッド専用グリーントップ グリーンクロス

    閃光灯レッド専用グリーントップ

    グリーンクロス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。 ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。
    用途カラーコーンへの工事灯の設置にトラスコ品番216-7522材質ポリプロプレン寸法(mm)280×190径質量(g)70取付け方法コーン上部に取り付け可能アズワン品番64-6551-39
  • ソーラー式フラッシュ警告灯 充電器 グリーンクロス

    ソーラー式フラッシュ警告灯 充電器

    グリーンクロス
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。
    用途警告灯に。トラスコ品番783-8042材質/仕上プラスチック質量(kg)1電源AC100V
  • ソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみ グリーンクロス

    ソーラー式フラッシュ警告灯 本体のみ

    グリーンクロス
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。 昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
    用途夜間の工事現場などに。 警告灯に。トラスコ品番783-8034材質/仕上ポリカーボネイト質量(kg)9赤、青
  • ソーラー警告灯 充電器 グリーンクロス

    ソーラー警告灯 充電器

    グリーンクロス
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    電源はAC100Vです。 ソーラー式警告灯専用充電器です。
    用途警告灯。トラスコ品番783-8018材質/仕上プラスチック質量(kg)1
  • LEDフィールドライトEV 充電器セット グリーンクロス

    LEDフィールドライトEV 充電器セット

    グリーンクロス
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    91日以内出荷
    小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
    用途夜間の現場作業に質量(kg)17使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)充電時:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360充電時間(時間)約7連続点灯時間(時間)11
  • トワイライトミニ グリーンクロス

    トワイライトミニ

    グリーンクロス
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
    用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)195LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120141発光パターン赤緑交互同時点滅
  • トワイライトテック グリーンクロス

    トワイライトテック

    グリーンクロス
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
    用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)220LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120140発光パターン赤緑交互同時点滅
  • オーロラチューブライト グリーンクロス

    オーロラチューブライト

    グリーンクロス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
    用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。付属品ソーラーパネル長さ(m)10LED色赤、青緑動作時間ソーラー電源使用時75時間以上LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12メーカー商品コード1107500708
  • インフィニティエス グリーンクロス

    インフィニティエス

    グリーンクロス
    79,980税込87,978
    1台
    10日以内出荷
    COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
    用途夜間現場や作業所など付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台寸法(mm)620×600×97動作時間ソーラー電源使用時200時間以上メーカー商品コード6300004587
  • クレインスター ソーラー式工事灯 グリーンクロス

    クレインスター ソーラー式工事灯

    グリーンクロス
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。
    用途夜間の工事灯として充電時間(時間)約15動作時間無日照90時間以上
  • ソーラーチューブライト用乾電池ユニット グリーンクロス

    ソーラーチューブライト用乾電池ユニット

    グリーンクロス
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
    用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に質量(g)約170(乾電池無し)電源単三形乾電池×3本方式交互点滅点灯方式自動点滅電池寿命チューブ1本接続時約310時間使用場所工事現場アズワン品番64-6551-48
  • デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス

    デュアルコーンフラッシュ

    グリーンクロス
    8,198税込9,018
    1本
    4日以内出荷
    工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
    用途工事灯仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200
  • ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロス

    ソーラープリズムアイ (点滅同期)

    グリーンクロス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。
    用途工事灯として仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14動作時間【無日照】約120時間通信距離(m)40(同期)
  • 回転灯クランプ グリーンクロス

    回転灯クランプ

    グリーンクロス
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    回転灯を取り付ける金具です。
    用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
  • マルチバイス グリーンクロス

    マルチバイス

    グリーンクロス
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
    トラスコ品番854-7650質量(g)500
  • ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス

    ソーラーマルチライトミニ

    グリーンクロス
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
    仕様ソーラー式警告灯トラスコ品番854-7659質量(kg)1.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)赤30個、青緑10個
  • ビューティ閃光灯 本体のみ グリーンクロス

    ビューティ閃光灯 本体のみ

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
    用途合図灯仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶトラスコ品番783-7984
保安・工事灯