パソコン/周辺機器 (50) 家電 (2) カテゴリ: オフィスサプライブランド: BELKIN(ベルキン)すべて解除
NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ BELKIN(ベルキン) 当日出荷
USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能
USB-C ポート 1個
3.5mm補助ポート1個
オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
付属品 RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター 幅(mm) 33 色 ブラック 高さ(mm) 10 幅(inch) 1.3 高さ(inch) 0.4 互換性 Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5G ケーブル長(mm) 196 長さ(inch) 7.7 メス形状 USB-C ポート、3.5mm補助ポート
USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグ BELKIN(ベルキン) 当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電
USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電
USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能
Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化
GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現
PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
色 ホワイト ポート数 2 互換性 Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン) 当日出荷 から 5日以内出荷
USB-C Power Delivery対応
最大100Wの急速充電に対応
二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み
USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応
2年間製品保証
コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB Type-Cオス USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス 互換性 Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン) 7日以内出荷
このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 最大100Wのパススルー充電 10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン ベルキンによる2年間の保証 回収済み再生材料から製造された製品
仕様 ●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cm セット内容 USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W 質量(g) 29 互換性 USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器 BELKIN(ベルキン) 当日出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。
USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。
ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m) 2 色 ホワイト 付属品 4ポートGaN充電器、2mの電源コード 寸法(mm) 31.50×80×98.50 互換性 Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ BELKIN(ベルキン) 当日出荷
ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える
最大60Wの急速充電が可能
どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
付属品 本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ) 対応機種 Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 140
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送・ケーブルの長さ21cm
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ブラック 長さ(m) 3 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器サンド BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
強力で超コンパクトな45W USB-C充電器で、iPhoneやiPadを充電できます。USB-C PD 3.1およびPPS充電テクノロジーを搭載し、高速かつ安全な充電を実現します。便利な充電器1つで、iPhone&iPadを急速充電できます。iPhone 8あるいはそれ以降のモデルを30分で0~50%まで急速充電。 iPhone&iPad向けに最適化。安全で最適な充電速度を実現するUSB PD 3.1認定。コンパクトで旅行に最適なサイズ。1つのポートから45Wを出力
仕様 統合/組み込みケーブル長:スタンドアロン 保証期間 2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性 iPad Air 11"・iPad Air 13"・iPad Pro (11") 3rd Gen・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 16e・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13・iPhone 13 ini・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・Nintendo Switch 2 サイズ(mm) 39.1×40.4×69.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60HzMicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)安定した信頼性の高い転送
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 3M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ホワイト 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 1 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
USB-C to ライトニング シリコンやわらかケーブル 1M BELKIN(ベルキン) 5日以内出荷
Belkin史上最も曲げやすいケーブルです。
BOOST↑CHARGE(TM)Flexケーブルは高度なシリコンテクノロジーを活用して作られており、耐久性と柔軟性に優れた充電を実現します。
他のケーブルのように絡まったりねじれたりすることがなく、3種類の長さとスタイリッシュな4色からお選びいただけます。
ケーブル長(m) 1 互換性 iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPad Pro (10.5")、iPad Air 3、iPad mini 5th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 8th gen、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8 オス形状 USB Type-A、Lightning
45W USB-C 小型充電器 サンド BELKIN(ベルキン) 翌々日出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニングお子様の耳を守る最大音量85dB人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材直感的なコントロールは子供が使いやすい
付属品 マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル 互換性 この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra RoHS指令(10物質対応) 対応
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ホワイト 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用 優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチック不使用パッケージ
色 ホワイト 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 15cm ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ホワイト 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M サンド BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
色 サンド 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ピンク BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ピンク ケーブル長(m) 1 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
BoostCharge Pro 67W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き GaN充電器 BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
格納式1m USB-Cケーブル - 安全で挟み込みのない取り扱いを実現するスムーズな巻き戻し機能 単一ポートから最大67W iPhoneまたはMacBook Airを最大67Wで急速充電デュアルUSB-C充電で、スマートフォン2台、またはスマートフォン1台とiPadを同時に充電できます。 持ち運びやすく、旅行に最適なデザインで、身軽に旅を楽しもう ユニバーサルUSB-C互換性 スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンを充電できます。
セット内容 UltraCharge格納式GaNウォールチャージャー 67W 寸法(mm) 2.3インチ/58 x 1.4インチ/35 x 2.8インチ/72 保証期間 保証とサポート:2年間保証 ケーブル 【統合/組み込みケーブル】3.3フィート/1メートルの伸縮式ケーブル 互換性 MacBook Neo 13インチ (2026)、iPhone 17e、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad mini 第6世代、iPad Pro (12.9インチ) 第5世代、MacBook Air M2 (2022)、Macbook Pro M3 14インチ、Chromebook、Dell XPS 13インチ、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixelbook、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra USBポート数 USB-C:2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワット数 67W
BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BOOST↑CHARGE PRO Flexライトニング to USB-Aケーブル 1m BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現
折り曲げ30000回の耐久試験済み
シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い
iPhoneおよびiPadを対象にMFi認証取得
場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属
長さ:1m
2年間製品保証付き
ケーブル長(m) 1 対応機種 IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE 機能 急速充電 取得規格 MFi ケーブル種類 耐久性 ケーブル形状 ライトニング、 USB-A 適合用途 充電
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 3M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。 iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電 外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ブルー BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用 。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ブルー ケーブル長(m) 1 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 1M ホワイト 2本セット BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ホワイト ケーブル長(m) 1 保証期間 2年間製品保証 入数 2本 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ブルー BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。 iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ブルー ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。
デュアルUSB-Cポート
Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応
iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。
USB-C PD 3.0認証
コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)
色 ホワイト ポート数 2 互換性 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
BoostCharge Pro USB-A to Lightning 編組ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電 外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 100%プラスチックフリーのパッケージ
色 ブラック 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M サンド BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
再生素材(PCR素材)を使用優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応100%プラスチック不使用パッケージ
色 サンド 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PCR ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 サンド ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ピンク BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用 。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電 外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ピンク ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ホワイト ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 15W
BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ホワイト 2本セット BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 USB 2.0認証取得済み 垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品 ケーブルストラップ 色 ホワイト ケーブル長(m) 2 保証期間 2年間製品保証 入数 2本 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) 編組PCRケーブル ワット数 60W
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 マーベル BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
強力で超コンパクトな45W USB-C充電器で、iPhoneやiPadを充電できます。USB-C PD 3.1およびPPS充電テクノロジーを搭載し、高速かつ安全な充電を実現します。便利な充電器1つで、iPhone&iPadを急速充電できます。iPhone 8あるいはそれ以降のモデルを30分で0~50%まで急速充電。 iPhone&iPad向けに最適化。安全で最適な充電速度を実現するUSB PD 3.1認定。コンパクトで旅行に最適なサイズ。1つのポートから45Wを出力
仕様 統合/組み込みケーブル長:スタンドアロン 保証期間 2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性 iPad Air 11"・iPad Air 13"・iPad Pro (11") 3rd Gen・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 16e・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13・iPhone 13 ini・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・Nintendo Switch 2 サイズ(mm) 39.1×40.4×69.1 RoHS指令(10物質対応) 対応