be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!5日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075be quiet!4日以内出荷
・前面と背面に ARGB 照明・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 ・静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比・長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現・3 年間のメーカー保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL075モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113be quiet!4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)色白シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL113モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.44コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.2[122.6m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106be quiet!欠品中
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 ・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 ・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL106モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):2100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )総質量(kg)0.15
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB 冷却ファン シングルパックBL073be quiet!4日以内出荷
LIGHT WINGS 120mm PWM high-speedは、鮮やかでユニークな外観を実現する印象的な照明、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。? 前面と背面に ARGB 照明? 18 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 ? 静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現? 2,500rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比? 長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現? 3 年間のメーカー保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL073モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131be quiet!4日以内出荷
・ファン3個パック・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL131モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117be quiet!4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールホワイトのエレガントな外観・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.22(固定ケーブル含む)色白シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL117モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.36コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル29.3RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)78.4[133.2m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094be quiet!4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124be quiet!4日以内出荷
3 Light Wings 120mm PWMハイスピードは、鮮やかでユニークな外観の印象的なイルミネーション、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。・ファン3個パック・フロントとリアにARGBライティング・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL124モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM Reverse 3-Pack White BL136be quiet!4日以内出荷
Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack は、低い最小回転数と逆向きブレード設計により、サイドまたは底面からの吸気に最適なファンセットです。高い信頼性と静音性を兼ね備え、ゲーミングシステムに長く使用できます。・ファン3個セット・空気圧を高めるために最適化された逆向き7枚ブレード・サイド/ボトム吸気に最適・非常に低い回転数での静音動作が可能・ドイツでの企画・設計・品質管理
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.142(固定ケーブル含む)色白シリーズPURE WINGS 3回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL136モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.17コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.1[80.0m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077be quiet!4日以内出荷
・ファン3個パック・フロントとリアにARGBライティング・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL077モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL101be quiet!4日以内出荷
・ファン3個パック・18個のLEDによる驚くべきARGBカラーとエフェクトによる個性的な外観・背面の追加イルミネーション・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能・9枚の静音最適化ファンブレードが高圧力とノイズ発生乱流を低減 ・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL101モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL115be quiet!4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールホワイトのエレガントな外観・メーカー5年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)色白シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL115モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)3.96コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31.2RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.7[130.31m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL130be quiet!4日以内出荷
・ファン3個パック・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL130モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129be quiet!4日以内出荷
・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・ 9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・ デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・ 低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL129モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109be quiet!欠品中
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 ・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 ・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 ・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL109モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):1800RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125be quiet!4日以内出荷
・ファン3個パック・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL125モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック BL079be quiet!4日以内出荷
・ファン 3 個付属・前面と背面に ARGB 照明・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 ・ARGB ハブにより、最大 6 つの ARGB コンポーネントを同期可能・静音性に最適化された 9 つのファンブレードにより、高圧でノイズを発生させる乱流を低減・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL079モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM Reverse White BL135be quiet!4日以内出荷
Light Wings 140mm PWM Reverse White は、鮮やかで個性的な外観を演出する印象的なライティング、優れた冷却性能、そして静音動作を兼ね備えています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】ARGB LED質量(kg)0.241(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS REVERSE回転数(min-1[r.p.m])1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×25×140ベアリングライフルベアリング型番BL135モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.1コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.37[87.28m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111be quiet!4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターにより、空気抵抗に関係なく回転数を維持・最適化されたファンフレームにより、ラジエーター上で優れたパフォーマンスを発揮・新設計のファンブレードと角度の変更により、驚異的な風圧を実現・ピュアウィングス3ホワイトは、最低回転数が非常に低く、静かな運転が可能。・長寿命のライフルベアリングにより、運転寿命は80,000時間・製品の構想、設計、品質管理はドイツで実施
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.15(固定ケーブル含む)色白シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL111モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.41コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)59.6[101.2m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL103be quiet!4日以内出荷
・ファン3個パック・20個のLEDで個性的な外観を実現する驚異的なARGBカラーとエフェクト・背面の追加照明・ARGBハブは最大6つのARGBコンポーネントの同期を可能にします・静音性に最適化された9枚のファンブレードにより、高圧と騒音発生の乱流の低減を実現 ・2,200rpmで31dB(A)という優れた性能対ノイズ比
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL103モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133be quiet!32日以内出荷
Light Wings LX 120mm PWM Reverse White は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。
仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL133モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123be quiet!32日以内出荷
Light Wings LX 120mm PWMハイスピードは、最適化されたファンブレードとイルミネーションインペラにより、優れたパフォーマンスとライティングを誇ります。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル・低始動回転数で非常に静かな動作・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命・メーカー3年保証
仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL123モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)