絞り込み
ブランド
- アビテラックス
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
アビテラックス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489定格内容積(L)45
オーブントースター
アビテラックス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
18Lフラット電子レンジ
アビテラックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
前開き冷凍庫100L
アビテラックス¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット付属品霜取り用ヘラ1、引出し4段(1~3段はサイズ共通)色ホワイト高さ(mm)845奥行(mm)545周波数(Hz)50/60間口(mm)508定格電圧(V)100(50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコート)引出し数4定格消費電力(W)電動機:70/65本体質量(kg)約30冷却方式冷気自然対流式電動機(W)70/65耐熱温度(℃)100運転音(dB)24扉開閉方式前開き温度調節7段階冷媒R600a 35 gドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)195/180(JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)100(83)
1ドア冷蔵庫46L
アビテラックス¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
60L上開き冷凍庫
アビテラックス¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)色ホワイト高さ(mm)825タイプノンフロン奥行(mm)575周波数(Hz)50/60間口(mm)405定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23冷却方式冷気自然対流方式(直冷式)電動機(W)65/70運転音(dB)24扉開閉方式上開き温度調節8段階冷媒R 600a 35 gドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)145/145(JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)60
45L冷蔵庫 左開き
アビテラックス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)定格内容積(L)45
電気グリルパン
アビテラックス¥4,598税込¥5,0581台9日以内出荷容量(L)(鍋)1.5定格消費電力(W)680本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190満水容量(L)1.8L
電気グリル鍋
アビテラックス¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0色ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
コードレスアイロン
アビテラックス¥4,698税込¥5,1681台7日以内出荷360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン。かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに。ダイヤル式の温度調節が使いやすい。360°回転する給電台がとっても便利。給電台にスッキリ収納できる電源コード。スチーム量も必要十分。温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造。通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃質量(kg)カートン:(約)10.6消費電力(W)1100定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2温度ヒューズ250V 15A 240℃温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)色(本体)ホワイト(ブルータンク)入数カートン:6台入面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
アビテラックス 電気たこ焼き器 着脱式24個穴 ADT241
アビテラックス¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷家族みんなでワイワイたこ焼きパーティー。プレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止。こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せます。プレートを外して、丸洗いができる。800Wの強力ヒーター。温度サーモと温度ヒューズで安全も確保。ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作。直径約43mmのちょっと大玉サイズ直径(Φmm)43穴数24
142L上開き冷凍庫
アビテラックス¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)775定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:70/75本体質量(kg)約33運転音(dB)24扉開閉方式上開き冷媒R600a49g霜取方法前面水抜き年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213定格内容積(L)142
フィッシュロースター
アビテラックス(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター幅(mm)452質量(kg)約3.4高さ(mm)180奥行(mm)265消費電力(W)1100定格電圧(V)100 (50/60Hz)加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング電源コード(m)1.5ヒーター上下2本(各550W)タイマー30分
アビテラックス 電気ホットプレート
アビテラックス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。 プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。質量(kg)2.49電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.4プレート寸法(mm)Φ320×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135温度調節範囲(℃)保温~230TKG品番9-1017-0801
アビテラックス 固定式電気たこ焼器
アビテラックス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。 プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。質量(kg)0.8質量(g)800電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75TKG品番9-1001-0701
ジュースミキサー
アビテラックス¥4,998税込¥5,4981式7日以内出荷ヘルシーな生活をサポートするジュースミキサー。丈夫なステンレス4枚刃にチタンコーティング。お手入れ簡単の丈夫なガラスボトル。シンプル操作で使いやすい。パワフルな250Wモーター。便利なフラッシュ機能有り。ボトルを取付けないと作動しない安全設計。切れ味が持続するチタンコーティング刃。丈夫で清潔なステンレス4枚刃にチタンコーティングを施すことで、切れ味が持続し、野菜やフルーツをしっかりとミキシング!材質回転刃:ステンレス/チタンコーティング定格電圧(V)100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:(約)1.2本体寸法(mm)(約)幅161 × 奥行144 × 高さ328 mm本体質量(kg)2.05定格容量760ml(水分量)定格消費電力250W定格時間連続運転4分(4分動作後は2分以上休ませる)
マルチグリル鍋
アビテラックス¥5,798税込¥6,3781式7日以内出荷焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ。コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい。中身が見えるクリアな蓋。インスタントラーメンの調理にも。お掃除ラクラク。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。1台2役でお手軽調理。焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。その他深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)材質フタ:強化ガラス定格電圧(V)100V 50/60Hz本体寸法(mm)焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm本体質量(kg)焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)電源コード(m)(約)1.8定格消費電力800W
18Lフラット電子レンジ
アビテラックス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 横開き扉を採用 引っ越しにも安心のヘルツフリー仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101
アビテラックス 電気グリル鍋
アビテラックス¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。 鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。質量(kg)約2.6容量(L)3.0電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)TKG品番9-1017-0901
45L冷蔵庫 ガラスドア
アビテラックス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷おしゃれなガラスドア採用 パーソナルユースに最適サイズ付属品製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類質量(kg)約16色ホワイトストライプ定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498冷却方式直冷式運転音(dB)約24冷媒R600a(15g)年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112定格内容積(L)45






















![電子レンジ ガラスターンテーブルタイプ 17L ARE1701-W [17L /50/60Hz] アビテラックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83875455-240906-02.jpg)