パソコン/周辺機器 (215) カテゴリ: オフィスサプライブランド: StarTech.comすべて解除
RS-232C ストレートケーブル 1m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com 当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 81 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 33 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 20~45 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] ケーブルサイズ(AWG) 28(米国ワイヤゲージ規格) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub9ピン
RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com 当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 114 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 33 結線方式 ストレート コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム 長さ(mm) 430 色 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 40 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~65 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 35 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 0~60 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.com 当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途 教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 色 ブラック 仕様 【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容 USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm) 1000 高さ(mm) 10 質量(g) 34 ポート数 1 出力 【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 20~70 コネクタ形状 USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -40~80 最大解像度 【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm) 20 動作温度(℃) 0~40 チップセット STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能 7.1サラウンドサウンド コネクタA USB Type-C(ビデオ伝送) コネクタB DisplayPort[20ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 90 ポート数 1 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 30 結線方式 クロス 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続モニタや制御機器の産業用センサーに接続バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 色 グレー 長さ(mm) 915 質量(g) 75 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.915 対応OS Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃) -40~85 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 0~70 ケーブル長(cm) 91.5 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 230.4 コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン / D-sub25ピン
1m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com 当日出荷
1x DB9メスコネクタ
1x DB9オスコネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 パソコン間のファイル転送に使用9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 81 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 34 結線方式 ストレート コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com 当日出荷
1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
用途 RS232シリアル接続を50cm延長 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 66 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 33 結線方式 ストレート ケーブル長(cm) 50 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com 当日出荷
1x DB9メスコネクタ
1x DB9オスコネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 パソコン間のファイル転送に使用9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 113.5 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 34 結線方式 クロス コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器 StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要
用途 単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応 色 ブラック 質量(g) 159 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 最大解像度 【デジタル】2048×1536@85Hz ケーブル外径(Φmm) 9 ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応プロトコル VGA オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 StarTech.com 当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストールUSBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンスUSBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途 CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし セット内容 USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド 長さ(mm) 195 色 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 9.3 出力 【AV】VGA 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10 湿度(%RH) 40~50 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 入力 【AV】USB3.0 保存温度(℃) -10~55 メモリー 512MBDDRII 最大解像度 【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。 動作環境 【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~70 チップセット Fresco-FL2000DX ケーブル長(cm) 14 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - メス
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス StarTech.com 当日出荷
1x DB9 メスコネクタ
1x RJ45 メスコネクタ
用途 RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm) 85 色 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 18 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm) 33.5 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB RJ-45 メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプ メス - メス
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
つまみねじ付きモールドコネクタDVI-I信号をVGA信号に変換設定やソフトウエアが不要な簡単実装
用途 VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続 長さ(mm) 40 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 30 ケーブル長(m) 0.04 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 製品幅(mm) 40 コネクタA DVI-I[29ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DVI-I[29ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2 DVI-I[29ピン]
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス StarTech.com 当日出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途 Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 色 ブラック 高さ(mm) 13.6 質量(g) 44 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 0~35 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm) 19.9 動作温度(℃) 5~90 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター StarTech.com 当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途 クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消産業用センサーや機器との接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム 質量(g) 55 適合規格 RS-232C、USB 1.1/2.0 ケーブル長(m) 1 対応OS Windows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS インターフェース シリアル 保証期間 2年 結線方式 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA 1x USB-A (USB 2.0) コネクタB 1x D-Sub (9ピン) ボーレート 921.6 Kbps 対応プロトコル RS-232 変換タイプ オス - メス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.com 当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途 クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決産業用センサーと機器の接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム 仕様 ●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン 付属品 2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド 色 ブラック 質量(g) 88 ポート数 1 ケーブル長(m) 2 幅(cm) 3.4 保存温度(℃) -40~80 高さ(cm) 1.6 結線方式 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA 1x USB-A (USB 2.0、480bps) コネクタB 1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス) 動作温度範囲(℃) -40~80 メス形状 D-Sub9ピン 変換タイプ オス - メス 使用湿度範囲(%RH) 0~95 ( 結露なきこと)
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/2m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス StarTech.com 当日出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途 Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 色 ブラック 高さ(mm) 5 質量(g) 60 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm) 5 動作温度(℃) 0~45 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル StarTech.com 当日出荷
DB9メス×DB9メス
用途 9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 パソコン間のファイル送受信に使用 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン] プラグ ニッケルメッキ 色 グレー 質量(g) 144 コネクタ ストレート セット内容 3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス 変換タイプ メス - メス 形状 ストレート 結線方式 ストレート
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p StarTech.com 当日出荷
外付け電源不要
小型設計
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途 デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップHDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続 長さ(mm) 45 色 ブラック 高さ(mm) 14 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.045 湿度(%RH) 20~90 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 最大解像度 【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 21 動作温度(℃) -20~85 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度 1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オスーVGA メス ブラック StarTech.com 当日出荷
DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタケーブル長20cm
用途 VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続 長さ(mm) 203 色 ブラック 質量(g) 69 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 動作温度(℃) -5~45 コネクタA DVI-I[29ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 DVI-I[29ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
HDMI-VGA変換アダプタ/ コンバータ HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続 長さ(mm) 245 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 35.3 ポート数 1 ケーブル長(m) 0.245 湿度(%RH) 40~85(結露しないこと) コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm) 40 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~60 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度 1920×1080(1080p)@60Hz オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.com 当日出荷
8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm) 460 色 ブラック/スペースグレー 高さ(mm) 15 対応OS macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android 湿度(%RH) 5~90 保存温度(℃) -10~82 最大解像度 【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm) 61 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 最大30 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプ USB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状 USB Type-C[24ピン] メス形状 HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニ MTBF(時間) 372518 変換タイプ メス - オス
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 当日出荷
従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続 長さ(mm) 914 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 56 対応OS Windows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~65 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 35 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 91.4 伝送速度(Mbps) 1 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ2 DB9
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com 当日出荷
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源
手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途 DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション 色 ブラック 質量(g) 110 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~80(結露しないこと) コネクタ形状 DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~70 動作温度(℃) 5~40 伝送速度(Mbps) 最大1.5 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB DB25(D-Sub)[25ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub25ピン コネクタ2 USB Type-A
シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御 StarTech.com 当日出荷
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m) 1 対応コネクタ DB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA DB9(D-Sub、9ピン) コネクタB 3.5mmステレオミニ(4極) 対応プロトコル RS232シリアル
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス StarTech.com 当日出荷
0
長さ(mm) 33 色 グレー 高さ(mm) 30 質量(g) 27 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm) 25 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(90°)変換アダプタ オス/メス StarTech.com 当日出荷
0
長さ(mm) 33 色 グレー 高さ(mm) 30 質量(g) 27 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm) 25 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com 当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途 古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 色 ブラック 質量(g) 1400 ケーブル長(m) 15 湿度(%RH) 0~80 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~60 導体数 14 変換タイプ オス - オス
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ StarTech.com 当日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプターDPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
用途 DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行クリエイティブ系のユーザーに最適 色 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 79 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz 製品幅(mm) 20 動作温度(℃) 0~45 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 StarTech.com 当日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 色 ブラック 長さ(mm) 400 高さ(mm) 15 質量(g) 30 対応OS Windows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~85 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~100 製品幅(mm) 34 結線方式 ストレート 動作温度(℃) -10~80 ケーブル長(cm) 30.5 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 920 コネクタ2 DB9
DisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック StarTech.com 当日出荷
パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途 DisplayPortインターフェイスを延長しネジでパネルに固定 色 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 83 湿度(%RH) 0~85 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 【デジタル】4k×2k(4096×2160)@60Hz ケーブル外径(Φmm) 7.3 製品幅(mm) 34 動作温度(℃) -10~40 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.com 当日出荷
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途 オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 仕様 チップセットID:VL103 セット内容 USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応 長さ(mm) 390 幅(mm) 38 色 グレー 高さ(mm) 15 質量(g) 26 コネクタ形状 A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン] 保存温度範囲(℃) -10~70(14°F~158°F) ケーブル長(mm) 312 オーディオ機能 DisplayPort(2chオーディオ) 対応解像度 DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz 動作温度範囲(℃) 0~45(32°F~113°F) オス形状 USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状 DisplayPort [20ピン] 湿度範囲(%) 10~85RH 変換タイプ オス - メス