絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • オーム電機(40)
  • エスコ(3)
  • エレコム(128)
  • エアージェイ(44)
  • サンワサプライ(41)
  • OWLTECH(オウルテック)(41)
  • 多摩電子(35)
  • CIO(35)
  • Anker(アンカー)(34)
  • MOTTERU(28)
  • カシムラ(27)
  • サンワダイレクト(26)
  • StarTech.com(22)
  • JAPANNEXT(21)
  • グリーンハウス(18)
  • AUKEY(オーキー)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • 富士通(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「12V 5W」の検索結果

関連キーワード
  • 電球 12v5w
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 全て日本製のコンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GHSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
欠品中
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応500W連続出力、動作温度40℃最小18 dBAの低動作音92mmファン日本製のメインコンデンサ80 PLUS Bronze仕様による高効率 クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応・50℃動作温度での連続出力500W・80 PLUS Gold仕様による高効率・最小18dBAの低動作音80mmファン・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMASILVER STONE(シルバーストーン)
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラケーブル50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力全て日本製電解コンデンサー超静音120mm FDBファン準ファンレススイッチ機能装備180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone 500Wミニ冗長性80 PLUS Silver電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500Wミニ冗長性80 PLUS Silver電源SILVER STONE(シルバーストーン)
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
500+500W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能奥行174mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 1+1冗長性構成 80 PLUS シルバー認証 ホットスワップ対応設計 便利な引き出しハンドル 業界をリードする信頼性 日本製電解コンデンサ
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)3.87 kg出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし)150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル51 dBA効率シングルモジュールで20%~100%負荷時に85%~88%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS シルバーコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm)1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm)1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm)4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm)1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm)2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm)1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm)1 x 赤/白の電源2 LED (860mm)1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)入力電圧90 ~ 264V冷却システム2 x dual 40mm DC fans出力密度(W/L)446MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源SILVER STONE(シルバーストーン)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応80 PLUS Gold認証の高効率日本製のメインコンデンサ動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズアクティブPFC
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 最小18dBAの静音120mmファン 日本製電解コンデンサ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.37ブラック ( 非鉛成分ペイント )出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX0550MCGD-A冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GMSILVER STONE(シルバーストーン)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
13日以内出荷
24時間無休、40℃で連続出力を提供 低動作音120mmファン 全ブラックフラットケーブル 奥行140mm現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 Kg出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:550動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzeコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源SILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
80PLUS GOLD認証 奥行16cm最低18dBA 14cm冷却ファン 24時間/7日間連続40度の低温動作現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)規格ATX動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音140mmファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 電源 DA1000R  Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠Cybenetics Gold効率認証50℃動作温度での連続出力1000W100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデンサー準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合Cybenetics Platinum効率認証50℃動作温度での連続出力インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファンフラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデン
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
奥行き180mmのコンパクト高密度設計で、設置が容易 Intel ATX12V 2.52サポート内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現50℃動作温度での連続出力2050W非常に柔軟なブラックフラットケーブル 100%モジュラケーブルGPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0 dBA効率89% % & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX2050MCPT-A冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能ATXフォームファクターCybenetics Gold認証1+1 ATX冗長構成日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル
質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応50℃動作温度での連続出力に対応先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PLSILVER STONE(シルバーストーン)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力クラスをリードする83.3Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PTSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源SILVER STONE(シルバーストーン)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ シングル92mm HYBファン 日本製電解コンデンサ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル 180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。冷却システムシングル92mm HYBファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TMSILVER STONE(シルバーストーン)
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応80 PLUS Titanium認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン日本製電解コンデンサ奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源SILVER STONE(シルバーストーン)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能Cybenetics Gold認証日本製電解コンデンサ2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)アクティブPFC (フルレンジ)ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性PMBus 1.2対応
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン
SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum Module SST-GM1300C-PF用1300W 交換モジュール SST-GM1300C-PFUSILVER STONE(シルバーストーン)
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
SilverStone Gemini 1300C Platinum (SST-GM1300C-PF)用の冗長型モジュール高さ1U CRPS フォームファクターCybenetics Platinum認証取得のフルレンジアクティブPFC全部日本製の電解コンデンサPMBus 1.2対応便利な引張り式のハンドルバー装備でホットスワップ対応設計コールド冗長性Smart Ride Through (SmaRT) が効率的にSMBAlert信号を受信、電源の不安定および中断時での継続給電を実現。閉ループシステム保護(CLST)12Vメイン出力& 12V スタンバイ出力3Aの最大スタンバイ出力電流
仕様●+12V コンバイン:1300W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●LEDインジケーター:モジュラー状態 インジケーター、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 緑の点滅、DC出力はオンで正常です 緑色に点灯、停電 赤色に点灯●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9 10%負荷、PF>0.96 20%負荷、PF>0.98 50%負荷、PF>0.99 100%負荷)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力定格:電圧(V) +12.2V +12.2Vsb、電流(A) 2A-105.3A 0.5A-3.0A●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1000W (90-140Vac)、1300W (180-264Vac)●認証:Cybenetics Platinum寸法(mm)73.5(W)×40(H)×185(D)(単一モジュール、ハンドルなし)質量(kg)0.83銀(非鉛成分塗装)型番SST-GM1300C-PFU入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護動作温度(℃)0 ~ 50効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm DCファン
SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PFSILVER STONE(シルバーストーン)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)80 Plus Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750WモデルSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 全ブラックフラットケーブル設計 ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Ver)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン 全ての日本のコンデンサ 80 PLUS Platinum認証による高効率 クラス最高クラスの+ 12Vレール 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ 100%モジュラケーブル フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.01 Kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX750-PT冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX1000-LPT冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)969MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gemini 1300C Platinum 1300W+1300W 2U CRPS冗長性Cybenetics Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)Cybenetics Platinum認証アクティブ PFC (フルレンジ)日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドルPMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV質量(kg)3.04最大出力(W)1300型番SST-GM1300C-PF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×102×239(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82×102×225(ケース、ブラケットなし)、73.5×40×185(モジュラーのみ、ブラケットなし)保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ動作温度(℃)0~50ノイズレベル61.5dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms冷却システム40mm DC ファン
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力クラスをリードする66Aシングル+12Vレール80 PLUS Titanium認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファンフレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum  フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PLSILVER STONE(シルバーストーン)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-LフォームファクターSFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力クラスをリードする100Aシングル+12VレールCybenetics Platinum認証の高効率先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン50℃動作温度におけ
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750WSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
・全高 145mm のヒートシンクは、ほとんどの 4U ラックマウントケースに対応・6 本の Φ6mm ヒートパイプを搭載し、CPU の優れた冷却性能を実現・前方吸気・後方排気のエアフローデザインにより、CPU と VRM の効果的な冷却を強化・厚さ 30mm の 120mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載・金属製ファンブラケットにより、安定かつ静音な動作を実現・Intel LGA1851/1700 および AMD Socket AM5/AM4 に対応
仕様●CPU TDP:240W●メーカー型番:SST-XED120S●応用(A):Intel LG1851/1700 MD Socket M5/M4材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(g)972ファン・寸法120mm (W) x 30mm (H) x 120mm (D)・回転数800~3000 RPM・ノイズレベル44.9 dBA・定格電圧12V・定格電流0.35A・流量102 CFM・風圧8.24mmH2O・コネクタ4 pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)70,000 時間RoHS指令(10物質対応)対応