絞り込み
ブランド
- オズマ
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,851)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,756)
- ナリカ(3,036)
- サンワサプライ(2,989)
- コクヨ(2,389)
- エスコ(2,132)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
- StarTech.com(1,891)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,253)
- RS PRO(1,184)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,026)
- オーム電機(976)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る

乾電池式単3×4本USBタイプ
オズマ¥979税込¥1,0771個当日出荷本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
Lightning用高耐久オーディオ変換アダプタ 4cm
オズマ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から14日以内出荷Lightningポートを3.5mm ステレオミニ端子に変換するアダプタです。 マイク付きイヤホンに対応しています。 コネクタとポート部分はスタイリッシュなアルミ材質を使用。 MFI 認証商品です。材質アルミ対応マイク付きイヤホン取得規格MFi認証ケーブル長(cm)4インターフェイスLightning 3.5mmステレオミニ端子イヤフォンジャック3.5mm ステレオミニ端子
U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ
オズマ¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。 スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。 イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属)質量(g)12コード長さ(m)1.2プラグ3.5mmステレオミニプラグイヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキケーブル種類U字型ケーブルイヤホン形状カナル型
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Port
オズマ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷から8日以内出荷4.8A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。出力電流(A)4.8USBポート数2
Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載
オズマ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から7日以内出荷DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10
Type-C用オーディオ変換アダプター DAC搭載
オズマ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Φ3.5mmからType-C端子へ変換するオーディオ用アダプタです。DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。Type-C端子搭載のスマートフォンに接続することでお気に入りのイヤホンをそのままご使用いただけます。質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×50×5ケーブル長(cm)5
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル
オズマ¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷4端子一体型 通信充電ケーブル質量(g)38コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタケーブル種類4端子一体型適合用途充電・データ転送用
Type-C用やわらかケーブル
オズマ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。色ブラック出力電流(A)最大:3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)コネクタType-Cオス型-USB Aオス型インターフェイスUSB2.0ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用
Type-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4A
オズマ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷から8日以内出荷キューブタイプのコンパクトAC充電器タイプーCコネクターキャップ付ケーブル長(m)2出力電流(A)2.4USBタイプType-C
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port
オズマ¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷から8日以内出荷3.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。出力電流(A)3.4USBポート数2
Power Delivery対応AC-USB充電器 29W
オズマ¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷最大29W出力のPowerDelibery対応のAC充電器です。色ブラック対応AC-USB PD 29W
Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh
オズマ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷ワイヤレス充電が可能。 モバイルバッテリーとしても充電可能。 同時に蓄電&充電可能。付属品USBケーブル出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4機能Qi機能、3台同時充電可能バッテリー容量(mAh)10000充電端子micro-B給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品
オズマ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C
ケーブル一体型リチウム充電器 4000mAh
オズマ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷micro-Bケーブル一体型の4000mAh薄型モバイルバッテリーです。バッテリー容量(mAh)4000充電端子micro-B
ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品
オズマ¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷ケーブル一体型リチウム充電器付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)質量(g)176出力5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15入力5V/2Aケーブル長(mm)45バッテリー容量(mAh)8000USBポート数1個口充電端子micro-B給電端子USB-A to microUSB
乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付
オズマ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付色ブラック質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19出力電圧(V)DC5.0使用電池単3×4本
スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブル
オズマ¥779~税込¥857~1個8日以内出荷急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A適合用途データ転送用
スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。保証期間6ヶ月
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3A
オズマ¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。質量(g)49ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16定格電流(A)最大:1.3出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A
オズマ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能ケーブル長(m)1.5定格電流(A)最大:1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19インターフェイスmicroUSB
Lightning to Type-Cケーブル 60W対応
オズマ¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。色ホワイト対応USB PD 60W/3AインターフェイスLightning USB Type-C各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用・充電用
Lightning用ストロングケーブル
オズマ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用
Lightning用AC充電器2m/1A/キャップ付/キューブ型
オズマ¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。付属品キャップ付タイプキューブ型ケーブル長(m)2定格電流(A)1出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)AC100~240
ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2
オズマ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷から8日以内出荷Bluetoothステレオヘッドセット質量(g)14(イヤパッド装着時)適合規格Version4.2接続方式Bluetooth消費電流(mA)待機時:0.5、通話時:15、再生時:18使用電池リチウム電池55mAh電流(mA)充電:65送信出力Class2充電時間(分)120動作温度(℃)5~35連続待機時間50時間通信距離(m)最大:10(障害物なきこと)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)4連続通話時間(時間)3.5対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP