絞り込み
ブランド
- SAC
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,844)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,806)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,986)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,126)
- ナカバヤシ(2,055)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,926)
- StarTech.com(1,881)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,252)
- RS PRO(1,185)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,026)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(966)
- マルアイ(966)
- ブランドをもっと見る
特価

モバイルモニター(16.0インチポータブルLCDモニター)
SAC¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷16インチ液晶でフルHD対応のモバイルモニターです。 WUXGA対応なのでパソコン作業としては十分な画像表示でゲーミングにも対応してます。 ケーブル1本でノートパソコンと接続可能です。 1W×2のステレオスピーカーを搭載しているのですぐに音楽を楽しめます。 品質安定のため台湾製RTDチップセットを採用しました。 USB Type-C×2、HDMI×1のインターフェイスがありマルチに対応します。 脱着式保護カバー付属なので持ち運びに便利です。サイズ16表面処理ノングレア本体質量(kg)1.0(モニターのみ)コントラスト比1000:1輝度300cd/m2本体サイズ(mm)355×237×16解像度1920×1200応答速度20 ms色(本体)ブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式IPSパネル種類IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
コンパクトデジタルミニカメラ
SAC¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷本体重量わずか18グラムのコンパクトデジタルミニカメラです。 手のひらサイズ(0.96インチ液晶画面搭載)で鞄にアクセサリー感覚で取り付けいつでもどこでも手軽に撮影が出来ます。 カメラで撮った動画、画像を簡単にスマートフォンに転送可能(アンドロイドOSのみに対応)セット内容カメラ本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、マニュアル兼保証書×1本体質量(g)18レンズF2.4、f=4.8mm有効画素数約100万画素充電時間約150分本体外形寸法(mm)42.4×28.7×19.25解像度【写真】1280×720保証期間1年保証撮影距離(m)約0.3~撮影時機能【撮影時間】約70分イメージセンサー1/4型 CMOSセンサー