絞り込み
全長(mm)
- 1000
- 1010(1)
- 1015(1)
- 1120(1)
- 1200(5)
- 1225(1)
- 1500(3)
- 1600(1)
- 1680(1)
- 1700(1)
- 1800(3)
- 1820(1)
- 1825(2)
- 1880(1)
- 2000(1)
- 2030(1)
- 2080(1)
- 2100(2)
- 2110(1)
- 2150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
全幅(mm)
- 215(2)
- 230(1)
- 270(1)
- 280(1)
ブランド
- Ruedamann(5)
「全長(mm)」から絞り込む
1000
1200(5)
1500(3)
1800(3)
1825(2)
2030(1)
2080(1)
2100(2)
2110(1)
2150(1)
全長(mm)をもっと見る

バイクスロープ 軽量
Ruedamann¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。用途バイクなどの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)約2.28幅(cm)内:18、外:21.5耐荷重(kg)300高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4
アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg シルバー
Ruedamann¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷軽量かつ高強度のアルミニウム合金製で、鉄製に比べて錆びにくく長期間使用できます。パンチング加工された表面によりタイヤのグリップ力を高め、水はけが良く泥や砂も自然にこそぎ落とします。両端の延長設計により接地面積を広げ、付属の固定用ボルトでスロープを固定することで安定性が向上します。用途バイクや自転車の積み降ろしに使用できます。2本使用することで、ATV四輪バギー、芝刈り機、除雪機、薪割り機、耕運機などの農機具にも対応し、ガレージ、倉庫、納屋、小屋などへの積載作業に使用できます。材質アルミニウム質量(kg)3.12色シルバー幅(cm)27長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)5
スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg
Ruedamann¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷スチール製で高い強度を持ちながら、軽量で持ち運びしやすい設計です。表面にはポンチ穴加工が施されており、タイヤの空転や滑りを防止し、安定した走行をサポートします。上部の爪部分には樹脂カバーを備え、設置時の安定性を高めるとともに車体や床面への傷付きを防ぎます。付属のタイダウンベルトにより、使用中のズレを防止できます。用途小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。材質スチール質量(kg)3.3幅(cm)23長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)4
アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い
Ruedamann¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを備えつつ軽量で扱いやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を向上させています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を高め、滑りを抑制します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。用途バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。材質アルミニウム質量(kg)3.18色ブラック幅(cm)28長さ(cm)100最大積載荷重(kg)500高さ(cm)5
バイクラダーレール バイク アルミブリッジ
Ruedamann¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。材質アルミ質量(kg)約2.3幅(cm)21.5耐荷重(kg)300長さ(cm)100高さ(cm)最大使用:28.5、4