絞り込み
ブランド
- METRO
- YAMAZEN(山善)(38)
- 萩原(30)
- ファミリー・ライフ(22)
- TEKNOS(6)
- 明和グラビア(4)
- 京都絞(4)
- スマイルキッズ(3)
- ホームテイスト(3)
- Vita(3)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- クレオ工業(2)
- STAR Light(1)
- 不二貿易(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- 台和(1)
- セルタン(1)
- メトロ電気工業(1)
特価

こたつ用取替ヒーター
METRO¥10,900税込¥11,9901個5日以内出荷ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズヒーターU字形カーボンヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70枠寸法(mm)取付枠:290×290
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ
METRO(2件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510W
METRO¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷コタツ用取り替えヒーター 4.1cmの薄型設計 あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用 温度調節:温調ツマミ無段階 ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1タイプタイマー機能あり消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.11時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W
METRO¥4,498~税込¥4,948~1台5日以内出荷コタツ用取り替えヒーター あったか~いワイド設計 ドライバー1本で取替できる 二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ) 温度制御:可変式サーモスタット コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載) 消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm 温度調節:温調ツマミ無段階用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.31時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
堀こたつヒーター
METRO¥11,900税込¥13,0901台6日以内出荷足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)