絞り込み
寸法(inch)
- 3/8
- 1/16(4)
- 1/8(9)
- 5/32(9)
- 3/16(9)
- 7/32(9)
- 1/4(10)
- 9/32(9)
- 5/16(10)
- 7/16(10)
- 1/2(10)
- 9/16(6)
- 5/8(9)
- 3/4(9)
- 7/8(7)
- 1(8)
- 1-1/8(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(7)
- 2(4)
- 寸法(inch)をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(5)
ブランド
- ノーブランド(7)
- ツバキ・ナカシマ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
鋼球(精密ボール)、樹脂ボールは、ボールベアリングの回転部分やバルブなどに使用されるボールです。自転車やスライドレール、ボールペンやキャスター、各種弁など様々な用途があります。ボールのサイズも1mm以下の小さなものから数センチサイズのものまで多彩です。金属製の鋼球は熱による体積変化が小さいことや強度が高いことが特徴で、樹脂ボールは材質によって特徴がさまざまに変化し、耐薬品性や耐熱性に優れる製品もあります。なめらかな回転を実現するために精密な球形に仕上げられていることも特徴です。使用する環境・目的に応じて最適なボールの大きさや材質を選べます。
「寸法(Φmm)」から絞り込む

鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(71件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ
ツバキ・ナカシマ(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310