絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 2
  • 0.1(8)
  • 0.2(24)
  • 0.45(13)
  • 0.5(46)
  • 0.65(7)
  • 1(104)
  • 2.5(10)
  • 3(43)
  • 5(108)
  • 10(107)
  • 20(27)
  • 25(64)
  • 30(12)
  • 40(8)
  • 50(72)
  • 70(8)
  • 75(34)
  • 100(62)
  • 150(13)
  • 200(18)
最高使用温度(℃)
  • 71(1)
  • 80(5)
  • 121(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
    用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
  • Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット ) 3M(スリーエム)

    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780特価
    1箱(15本)
    当日出荷から42日以内出荷
    フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
    用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング
  • Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    179,800税込197,780
    1箱(12本)
    39日以内出荷から45日以内出荷
    フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
    用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
  • 3M  ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(3本)
    42日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)EPR長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク 100シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ラボスケールフィルターディスク 100シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    53日以内出荷から54日以内出荷
    材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • 3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合) ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 コンパクト設計 99.9%ろ過精度(メーカー実験値) 取扱いが簡単 フィルター交換時に特別な器具が不要 ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定 ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
    用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)71材質(Oリング)EPR接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック長さ(inch)40

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ