絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 5(1)
最高使用温度(℃)
  • 38
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • 60(34)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 80(35)
  • 93.3(1)
  • 120(2)
  • 121(7)
  • 149(3)
ブランド
  • アズワン(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
価格
価格で絞り込む
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活性炭カートリッジフィルター アズワン

    活性炭カートリッジフィルター

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷
    各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
    材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ
  • 3M  ウォーターフィルター Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ウォーターフィルター

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
    仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)最高使用温度(℃)38

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ