17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活性炭フィルター モノタロウ

    活性炭フィルター

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
    用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
  • 活性炭フィルタ 環境テクノス

    活性炭フィルタ

    環境テクノス(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
    長さ(mm)250ろ過精度(μm)10相当耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
  • 活性炭フィルター 環境テクノス

    活性炭フィルター

    環境テクノス(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
    用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)10相当
  • カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学

    カートリッジフィルター(抗菌タイプ)

    フタムラ化学(11件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
    材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン全長(mm)250内径×外径(Φmm)30×65JIS規格JIS3201浄水器規格ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
  • 残留塩素除去フィルタ ケニス

    残留塩素除去フィルタ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
    長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
  • 3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
    各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
    用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
  • 活性炭フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    活性炭フィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷
    脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
    用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
  • 交換活性炭フィルター アークランドサカモト

    交換活性炭フィルター

    アークランドサカモト
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター仕様強力活性炭入り材質活性炭布色ブラック/ホワイト質量(g)約1.5(1枚あたり)入数(枚)3適合マスクGTKM-01/GTKM-02寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)4×83×76(1枚あたり)
  • 活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO

    活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
    用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
  • 活性炭カートリッジフィルタ ADVANTEC

    活性炭カートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1028-49
  • 活性炭カートリッジフィルター アズワン

    活性炭カートリッジフィルター

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷
    各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
    材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター

    JEIO TECH
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システムの安全ロートSFシリーズ用のカーボンフィルターです。
    寸法(Φ×mm)76×150
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止) JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止)

    JEIO TECH
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。
    寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF

    JEIO TECH
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
    寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
  • 純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学

    純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250

    ヤマト科学
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    原水の不純物を吸着します。
  • 純水製造装置用 活性炭カートリッジ P-41MJR ヤマト科学

    純水製造装置用 活性炭カートリッジ P-41MJR

    ヤマト科学
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    原水の不純物を吸着します。

『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

活性炭