絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
最高使用温度(℃)
  • 120
  • 38(1)
  • 40(6)
  • 50(3)
  • 51(4)
  • 52(1)
  • 60(73)
  • 70(2)
  • 71(2)
  • 80(110)
  • 82(1)
  • 83(2)
  • 90(5)
  • 93.3(2)
  • 121(7)
  • 149(5)
ブランド
  • アズワン(1)
  • ADVANTEC(1)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
1(1)
3(1)
5(1)
10(1)
20(1)
25(1)
30(1)
50(1)
75(1)
100(1)
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
  • アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワン

    アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から93日以内出荷
    広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
    材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
  • トーセル TCG-Rシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCG-Rシリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    高性能ガラス濾紙をフィルターに採用しているため、オイルミスト、水分の捕捉性能に優れています。抵抗が低く、速い濾過速度が得られます。ポリエチレンテレフタレート製のサポートメディアと共に、プリーツ状の成型加工をしているため、大きな濾過面積と耐久性をもち、長期間ご使用になれます。
    最高使用温度(℃)120

『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)