絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 25(2)
  • 50(4)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
最高使用温度(℃)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(40)
  • 80(51)
  • 120(1)
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(9)
  • 3M(スリーエム)(44)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
  • アズワン(27)
  • アイオン(23)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • セムコーポレーション(13)
  • オルガノ(10)
  • GVS(8)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(4)
  • 日本フイルター(4)
  • アドバンテック(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 富士フイルム(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 橋本クロス(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.8(1)
1(3)
3(1)
5(4)
10(3)
25(2)
50(4)
75(3)
100(3)
150(3)
  • トーセル ADVANTEC

    トーセル

    ADVANTEC(13件のレビュー)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
  • 前処理フィルター ADVANTEC

    前処理フィルター

    ADVANTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ接続適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズアズワン品番63-1239-36
  • トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-CSSシリーズ

    ADVANTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
    寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
  • トーセル TCPD-7-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-7-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:3
  • カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCW-PPDシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPDシリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    5日以内出荷
    寸法(mm)500材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン
  • トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-CSDシリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    5日以内出荷から31日以内出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
    寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
  • トーセル TCSE-E020S-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCSE-E020S-S1FE

    ADVANTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.05
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-G020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-G020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥14,649~税込¥16,114~
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCSE-E020S-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCSE-E020S-S1FE

    ADVANTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型寸法(mm)250アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
  • 活性炭カートリッジフィルタ TCC ADVANTEC

    活性炭カートリッジフィルタ TCC

    ADVANTEC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。
    用途純水・食品用材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン長さ(mm)250接着剤変性オレフィン
  • PPプリーツカートリッジフィルタ TCPE ADVANTEC

    PPプリーツカートリッジフィルタ TCPE

    ADVANTEC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    40日以内出荷から60日以内出荷
    TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるプリーツカートリッジフィルタです。溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。全てポリプロピレン製のため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーセル TCYE-NS-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-NS-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-PPTシリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • トーセル TCW-05Nシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-05Nシリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン孔径(Φμm)公称:0.5
  • トーセル TCR-080シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-080シリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から41日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    孔径(Φμm)公称:0.8
  • トーセル TCR-045-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-045-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.45
  • トーセル TCR-020シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCR-020-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCR-020-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.2
  • トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-30-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    7日以内出荷から36日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • トーセル TCPD-3-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-3-Dシリーズ

    ADVANTEC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)500
  • トーセル TCPD-10-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-10-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • トーセル TCPD-05A-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-05A-Dシリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • トーセル TCPD-01A-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-01A-D1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)500
  • トーセル TCFシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFシリーズ

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型

『純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)