絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- ヤマト科学(8)
- 環境テクノス(5)
- オルガノ(4)
- アズワン(2)
- ADVANTEC(2)
- 室町ケミカル(1)
- ハウステック(1)
「ろ過精度(μm)」から絞り込む

イオン交換水製造装置 ミリーDI
Merck(メルクミリポア)¥229,800~税込¥252,780~1台5日以内出荷から22日以内出荷水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)170電源(V)9(乾電池)製造水純度(MΩ・cm)71採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)