絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • モノタロウ(12)
  • ADVANTEC(302)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(50)
  • アズワン(34)
  • エスコ(23)
  • アイオン(23)
  • ヤマト科学(18)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • オルガノ(15)
  • 環境テクノス(15)
  • セムコーポレーション(13)
  • GVS(8)
  • 日本フイルター(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(5)
  • TRUSCO(4)
  • 水処理エース(4)
  • アドバンテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア)

    Milli-DIカートリッジ DI-Pak

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    21,499税込23,649
    1本
    当日出荷
    Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
    TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
  • 超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-06
  • PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)

    PROGARD TS2

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
  • 高純水製造装置 Merck(メルクミリポア)

    高純水製造装置

    Merck(メルクミリポア)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    種別PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジアズワン品番2-1948-11
  • RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix3用)

    Merck(メルクミリポア)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • 純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)

    Merck(メルクミリポア)
    30,899税込33,989
    1個
    翌々日出荷
    Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
    サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
  • 超純水製造装置Simplicity用 最終フィルター Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置Simplicity用 最終フィルター

    Merck(メルクミリポア)
    22,299税込24,529
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-9428-13
  • Milli-DI 最終フィルター取付アダプター Merck(メルクミリポア)

    Milli-DI 最終フィルター取付アダプター

    Merck(メルクミリポア)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番1-5789-12
  • RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix15用)

    Merck(メルクミリポア)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
  • RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix10用)

    Merck(メルクミリポア)
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
  • RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)

    RO膜(Elix5用)

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
  • イオン交換水製造装置 ミリーDI Merck(メルクミリポア)

    イオン交換水製造装置 ミリーDI

    Merck(メルクミリポア)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
    用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット製造水純度(MΩ・cm)71幅(mm)270奥行(mm)170高さ(mm)270電源(V)9(乾電池)採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
  • SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア)

    SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    316,999税込348,699
    1個
    16日以内出荷
    最大差圧(kPa[psi])686その他SUS フィルター パウダー燒結タイプ 20 μm コードF 20 in.カートリッジコードコード F フラットガスケット付 両開型材質ステンレススチール形態カートリッジ孔径(Φμm)20(公称)最大入圧(kPa[psi])686材質(シール)PTFE長さ(cm[inch])20 (50)滅菌繰り返し蒸気滅菌可能アズワン品番61-0270-40

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ