絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(1)
ブランド
  • Google
  • オーム電機(37)
  • アイホン(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ELPA(13)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • リーベックス(2)
  • シャープ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カシムラ(1)
  • DXアンテナ(1)
  • シナジー(1)
  • ハイロジック(1)
  • アイワ金属(1)
  • エコー総合企画(1)
  • マクロス(1)
  • AFF WARE(1)
  • 介援隊(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電池式(1)
Google Nest Doorbell GoogleGoogle Nest DoorbellGoogle
25,980税込28,578
1個
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160質量(g)206カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声視野対角画角 145°照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライトセンサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hzバッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)電源タイプ電池式

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム