絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(61)
- アイホン(59)
- リーベックス(55)
- オーム電機(38)
- ELPA(13)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- エスコ(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- シャープ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- カシムラ(1)
- 神保電器(1)
- DXアンテナ(1)
- 河村電器産業(1)
- シナジー(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

マルチメディアポートSギガ
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷仕様●幅(mm):380●長さ(mm):566●高さ(mm):152●原産国:日本●コード番号:158-6083アズワン品番67-9201-65
プレートベースネジシルバー51
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個4日以内出荷仕様●幅(mm):157●長さ(mm):242●高さ(mm):109●原産国:日本●コード番号:158-0070アズワン品番67-9189-70
フルカラー新金属電話線プレート2連
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷仕様●高さ(mm):143●長さ(mm):247●幅(mm):129●原産国:日本●コード番号:158-6270アズワン品番67-9194-96
フルカラー新金属プレート2型18コ用
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷仕様●高さ(mm):134●長さ(mm):309●幅(mm):42●原産国:日本●コード番号:158-4624アズワン品番67-9194-94
フルカラー新金属プレート2型15コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様●幅(mm):42●高さ(mm):134●長さ(mm):263●原産国:日本●コード番号:158-9442アズワン品番67-9194-93
フルカラーネームSWカード・住宅用2型
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個当日出荷仕様●幅(mm):170●高さ(mm):1●長さ(mm):240●原産国:日本●コード番号:158-4773アズワン品番67-9203-68
フルカラー2連接穴新金属プレート
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個4日以内出荷仕様●高さ(mm):134●幅(mm):74●長さ(mm):124●原産国:日本●コード番号:158-6280アズワン品番67-9195-96
フルカラー2連接穴ステンレスプレート
Panasonic(パナソニック)¥849税込¥9341個4日以内出荷仕様●幅(mm):74●長さ(mm):124●高さ(mm):134●原産国:日本●コード番号:158-1486アズワン品番67-9195-97
パナトラック電力用端子台3芯 1回路
パナソニックEWエンジニアリング¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷仕様●幅(mm):245●高さ(mm):185●長さ(mm):310●原産国:日本●コード番号:157-5326アズワン品番67-9191-97
パナトラック電力用F型キャップ
パナソニックEWエンジニアリング¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷仕様●幅(mm):375●長さ(mm):565●高さ(mm):193●原産国:日本●コード番号:159-4134アズワン品番67-9191-91
ねじなしノーマルベンド E25
パナソニックEWエンジニアリング¥999税込¥1,0991台6日以内出荷仕様●ねじなしノーマルベンド E25●原産国:日本●コード番号:144-6757アズワン品番67-9188-70
ジョイントキャップ A型 E
パナソニックEWエンジニアリング¥129税込¥1421台6日以内出荷仕様●ジョイントキャップ A型 E●原産国:日本●コード番号:144-8335アズワン品番67-9190-03
カップリング 厚鋼用 36
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691台3日以内出荷仕様●カップリング(厚鋼用)36●原産国:タイ●コード番号:144-6828アズワン品番67-9188-57
アースクリップ
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個4日以内出荷仕様●幅(mm):30●高さ(mm):8●長さ(mm):40●原産国:日本●コード番号:158-3180アズワン品番67-9191-95
Aガタ コーナーボツクス E
パナソニックEWエンジニアリング¥1,098税込¥1,2081台6日以内出荷仕様●Aガタ コーナーボツクス E●原産国:日本●コード番号:144-6790アズワン品番67-9190-04![[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84038555-241016-02.jpg)
[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック
パナソニックEWエンジニアリング¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠
アイホン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠
アイホン¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)
アイホン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
角型廊下灯 LED式
アイホン¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
10窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)
アイホン¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
20窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
15窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
アイホン¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
10窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
アイホン¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
5窓用壁付型呼出副表示器
アイホン¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
3窓用壁付型呼出表示器
アイホン¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
非接触呼び出しチャイムセット
リーベックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-98



















![[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84038555-241016-02.jpg)