絞り込み
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
  • 電源直結式(1)
ブランド
  • アイホン
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • リーベックス(56)
  • オーム電機(38)
  • ELPA(13)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • ポッシュリビング(8)
  • アイワ金属(7)
  • エスコ(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • シャープ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カシムラ(1)
  • 神保電器(1)
  • DXアンテナ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • シナジー(1)
  • ハイロジック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
電源コード式(1)
電源直結式(1)
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
    電源タイプ電源コード式材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
  • トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホン

    トイレ呼出ボタン(引きひも付

    アイホン
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
  • ナースコールハンド形子機 アイホン

    ナースコールハンド形子機

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
    シリーズNBM シリーズ材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
  • 呼出握りボタン用大型ボタン アイホン

    呼出握りボタン用大型ボタン

    アイホン
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)165×160×57
  • 復旧ボタン(プレート無) アイホン

    復旧ボタン(プレート無)

    アイホン
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
  • 呼出ボタン 引ヒモ付トイレ用 アイホン

    呼出ボタン 引ヒモ付トイレ用

    アイホン
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
    用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×36
  • トイレ・浴室ボタン アイホン

    トイレ・浴室ボタン

    アイホン
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
    用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
  • 呼出ボタン(点字付) アイホン

    呼出ボタン(点字付)

    アイホン
    8,698税込9,568
    1台
    欠品中
    形状壁埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • トイレ呼出ボタン アイホン

    トイレ呼出ボタン

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30.5電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 埋込形子機(呼出握りボタン用 アイホン

    埋込形子機(呼出握りボタン用

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
    用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
  • コールボタン アイホン

    コールボタン

    アイホン
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    用途トイレや浴室などに設置します。仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
  • 浴室用押しボタン(引き紐付) アイホン

    浴室用押しボタン(引き紐付)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
    用途高齢者住宅向け仕様通報取消ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
  • 復旧ボタン アイホン

    復旧ボタン

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
    用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    869税込956
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
    用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
    用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
  • トイレ呼出ボタン アイホン

    トイレ呼出ボタン

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 呼出ボタン(点字引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(点字引きひも付)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型質量(g)約110適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 呼出ボタン(引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(引きひも付)

    アイホン
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
    用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
  • 壁付形呼出ボタン アイホン

    壁付形呼出ボタン

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
  • 復旧ボタン アイホン

    復旧ボタン

    アイホン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
    用途病院・施設向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38
  • 緊急通報装置 アイホン

    緊急通報装置

    アイホン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所) 技術基準適合認定:A11-0264001 工事設計認証:001AZBZ1020 ・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所) ・通報先の電話番号は最大24桁 ・通報メッセージの録音(約10秒) ・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個 ・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能) ・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話 ・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話 ・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え ・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない ・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出 ・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出 ・警報発生時の移報出力 ・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
    電源タイプ電源直結式仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)質量(g)約800(電池含む)備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10W以下電源電圧AC100V 50/60Hz電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)録音時間最大10秒停電補償時間約3時間適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数最大16台
  • 呼出ボタン(引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(引きひも付)

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
    用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込形寸法(mm)50×50×47
  • 1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 アイホン

    1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    1窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 アイホン

    1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠

    アイホン
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
  • CBN-FW5用埋込ボックス アイホン

    CBN-FW5用埋込ボックス

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
  • 埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付) アイホン

    埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 角型廊下灯 LED式 アイホン

    角型廊下灯 LED式

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 10窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    10窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン

    1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • 20窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    20窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 5窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    5窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
  • 5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 15窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    15窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    3窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    1窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム