絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • アイホン(60)
  • リーベックス(56)
  • オーム電機(38)
  • ELPA(13)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • ポッシュリビング(8)
  • アイワ金属(7)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • ライテックス(ムサシ)(2)
  • シャープ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カシムラ(1)
  • 神保電器(1)
  • DXアンテナ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • シナジー(1)
  • ハイロジック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 90x50mm サインプレート(非常用押ボタン) エスコ

    90x50mm サインプレート(非常用押ボタン)

    エスコ
    800税込880
    1個
    欠品中
    寸法(mm)90(W)×50(H)
  • [充電式] 携帯型受信機 エスコ

    [充電式] 携帯型受信機

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    翌日出荷
    仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーバックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
  • [CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ

    [CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

チャイム
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
エスコのチャイム 【通販モノタロウ】