絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 4(7)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(5)
- 20(3)
- 22(1)
- 30(2)
- 34(4)
作動方式
- 単動(19)
- 複動(22)
シリンダー径(Φmm)
- 8
- 6(21)
- 10(49)
- 11(14)
- 12(66)
- 14(9)
- 15(13)
- 16(114)
- 18(8)
- 20(125)
- 25(117)
- 30(11)
- 32(63)
- 40(49)
- 44(3)
- 50(38)
- 60(3)
- 63(22)
- 80(20)
- 100(16)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(14)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- コガネイ(9)
- CKD(3)
- 近藤製作所(3)
- AirTAC(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
Lハンド
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。仕様Lハンド種類ハンド作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8開閉ストローク(mm)4
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク
PISCO(ピスコ)¥2,190~税込¥2,409~1個4日以内出荷から8日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エアハンドHFD8X30
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
薄型エアハンドHFD8X15
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
薄型エアハンドHFD8X8
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンドNHBDPGYシリーズ
コガネイ¥56,980税込¥62,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から14日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク スリ割り無し一本ブランク
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷から14日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から12日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から11日以内出荷取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から12日以内出荷取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980税込¥65,9781個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980税込¥65,9781個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980税込¥65,9781個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック