絞り込み
ブランド
  • Mono Wireless
  • RS PRO(831)
  • CONTEC(コンテック)(314)
  • フエニックス・コンタクト(215)
  • ROLINE(214)
  • WURTH ELEKTRONIK(206)
  • Seeed Studio(163)
  • Advantech(アドバンテック)(71)
  • Adafruit(56)
  • Raspberry Pi(55)
  • MOXA(42)
  • 京セラ(29)
  • BULGIN(23)
  • NEC三菱(20)
  • AMPHENOL(19)
  • VAN DAMME(19)
  • M5Stack(19)
  • BRADY(17)
  • BELDEN(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)

    Mono Wireless
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
    仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
  • UFL-SMA変換ケーブル 100mm Mono Wireless

    UFL-SMA変換ケーブル 100mm

    Mono Wireless
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
    仕様損失:0.33 dBケーブル長(mm)100
  • TWELITE STICK Mono Wireless

    TWELITE STICK

    Mono Wireless
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWELITE RED DIP(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。 初心者の方にも簡単にすぐお使いいただけるように「超簡単!TWEアプリ」がインストール済みです。 TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)はTWE-Liteを2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型ICの形状にし、専用ソフトウエアを搭載した無線マイコンです。 標準アプリとして「超簡単!TWEアプリ」がインストール済み。 USB経由でソフトウエアを書き込むためのTWE-Lite R(トワイ・ライター)を使用してリモコン専用アプリやシリアル通信専用アプリ等の各種アプリに変更することができます。 ※各種専用アプリケーションについてはメーカーホームページをご確認ください。
    形状28ピン600milのDIP形状
  • UFL-SMA変換ケーブル 290mm Mono Wireless

    UFL-SMA変換ケーブル 290mm

    Mono Wireless
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
    仕様損失:1.0 dBケーブル長(mm)290
  • TWELITE-トワイライトRED SMDワイヤーアンテナ端子タイプ(アンテナ別売) Mono Wireless

    TWELITE-トワイライトRED SMDワイヤーアンテナ端子タイプ(アンテナ別売)

    Mono Wireless
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-WXは、高出力のREDでワイヤアンテナ端子タイプです。
    仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5μA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
  • TWELITE用マッチ棒アンテナ Mono Wireless

    TWELITE用マッチ棒アンテナ

    Mono Wireless
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 長さは32mmです。直線に伸ばして使用すると最大の性能を発揮します。スペースが許す場合は最も良い特性になります。折り曲げて使用することも可能ですが、曲げ方により性能が著しく低下する場合があります。
  • TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE STAGE HAT Mono Wireless

    TWELITE STAGE HAT

    Mono Wireless
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
  • TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品)

    Mono Wireless
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE RED SMD(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE RED SMD(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。 アンテナは別売となります。
    仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
  • TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属)

    Mono Wireless
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。 マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。
    仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。アンテナが別途必要です。 UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
    電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
  • TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)

    Mono Wireless
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE用ハテナ型アンテナ Mono Wireless

    TWELITE用ハテナ型アンテナ

    Mono Wireless
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 背が低く、コンパクトな曲げパターンです。背をなるべく低く実装したい場合に適しています。
  • TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。 ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
    電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
  • TWELITE用カギ型アンテナ Mono Wireless

    TWELITE用カギ型アンテナ

    Mono Wireless
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプは、ワイヤアンテナを使用することができます。安価なワイヤアンテナを使って、2dBiのアンテナを構成することができます。
    材質硬鋼材/SWC(80C)+後Ni鍍金Φ0.8使用温度範囲(℃)-40~+105接続方法ワイヤアンテナ端子に挿入後、はんだ付けして使用する。RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)公称2.0
  • TWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトをDIPにした無線マイコンモジュール TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属)

    Mono Wireless
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB(KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE CUE RED(高出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE RED(高出力タイプ)

    Mono Wireless
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力9.19dBm内蔵RAM32KBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE R3(トワイライター3) Mono Wireless

    TWELITE R3(トワイライター3)

    Mono Wireless
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE R3はパソコンにUSB Type-Cで接続し、7PインターフェースによりTWELITE CUEやTWELITE ARIAの詳細設定やアプリの書き込みに使用するアダプターです。従来のTWELITE R2と比べて、DIP接続コネクターが省略された廉価版です。 TWELITE DIP BLUE/REDなどに直接接続することはできません。接続する場合は、7Pインターフェースのそれぞれの信号に対応したピンにケーブルなどで接続してください。 TWELITE CUE、TWELITE ARIAなどのTWELITEシリーズと直接接続できます。 パソコンからTWELITEシリーズの設定やアプリの書き換えができます。 モバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PC用品