絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • RS PRO(849)
  • CONTEC(コンテック)(269)
  • フエニックス・コンタクト(215)
  • ROLINE(214)
  • WURTH ELEKTRONIK(206)
  • Seeed Studio(163)
  • Advantech(アドバンテック)(68)
  • Adafruit(57)
  • Raspberry Pi(46)
  • MOXA(42)
  • 京セラ(29)
  • BULGIN(24)
  • Mono Wireless(23)
  • M5Stack(23)
  • VAN DAMME(20)
  • NEC三菱(19)
  • AMPHENOL(19)
  • BRADY(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Belden 銅線 50ft BELDEN

    Belden 銅線 50ft

    BELDEN
    47,980税込52,778
    1セット(15m)
    7日以内出荷
    13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
    仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入 BELDEN

    同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入

    BELDEN
    429,800税込472,780
    1巻(505m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110アズワン品番65-7414-98
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    779,800税込857,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116アズワン品番65-7414-93
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    379,800税込417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    329,800税込362,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119アズワン品番65-7364-65
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    109,800税込120,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PH Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。LSZH - 低煙性ハロゲンフリー(難燃性)ジャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:225-8968アズワン品番65-7430-32
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    139,800税込153,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PU Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム)内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。PUR ハロゲンフリージャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●コード番号:225-8969アズワン品番65-7427-22
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    509,800税込560,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117アズワン品番65-7416-08
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    529,800税込582,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104アズワン品番65-7365-17
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    999,800税込1,099,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113アズワン品番65-7418-85
  • 同軸ケーブル 100m BELDEN

    同軸ケーブル 100m

    BELDEN
    78,980税込86,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111アズワン品番65-7363-72
  • 同軸ケーブル 500m BELDEN

    同軸ケーブル 500m

    BELDEN
    589,800税込648,780
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
    仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7414-97
  • 同軸ケーブル 305m BELDEN

    同軸ケーブル 305m

    BELDEN
    829,800税込912,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃アズワン品番65-7416-07
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    219,800税込241,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃アズワン品番65-7364-27
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    229,800税込252,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19アズワン品番65-7418-84
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    329,800税込362,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7363-37
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    229,800税込252,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●耐火性:難燃性●速度比:0.82アズワン品番65-7363-65
産業用PC用品