絞り込み
ブランド
- M5Stack
- RS PRO(845)
- CONTEC(コンテック)(269)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(163)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BELDEN(17)
- BRADY(16)
- ブランドをもっと見る

ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
ATOMIC PoEベース(W5500搭載)
M5Stack¥4,598税込¥5,0581個当日出荷Atom Lite/Atom Matrix/AtomS3/AtomS3 Liteに対応 PoE IEEE802.3 AFに対応 有線イーサネットアクセスが可能 8つの独立したハードウェアソケット TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEに対応 10Base-T/100Base-T規格に対応仕様【イーサネットチップ】W5500【PoE】IEEE802.3AFセット内容ATOMIC W5500搭載PoEベース ×1寸法(mm)64×18×18質量(g)17電源【PoE】J4&J5(VC-)、J7&J8(VC+)動作温度(℃)0~40対応プロトコルTCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE
ATOM PortABC拡張ベース
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷ATOMシリーズ用のGroveポート拡張ベース ATOMシリーズマイコンボードに接続して、Groveポートを拡張することができます。I2C(Port A)、GPIO(Port B)、UART(Port C)を同時に接続することが可能です。吊り下げ、レゴ接続、ネジ止めなど、さまざまな固定方法が用意されています。 Port ABC(I2C、GPIO、UART)に対応 ATOMシリーズに対応セット内容ATOM PortABC拡張ベース ×1、ピンマップステッカー ×1対応製品ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Lite寸法(mm)64×24×29質量(g)5インターフェースI2C、UART、GPIO動作温度範囲(℃)0~+40
ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2
M5Stack¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ATOMシリーズを接続して使用するバーコードスキャナ QRコードを含む3種類の主要な2Dバーコードと8種類の1Dバーコードをサポートする、M5Atomシリーズ用に設計された統合型1D/2Dバーコードスキャンベースです。このベースには、さまざまな状態で効果音を鳴らすブザーと焦点合わせを補助する緑色のLEDライトが内蔵されています。 スキャンしたデータは、ESP32を使用して有線または無線により受信側に送信することができます。このベースの背面にはマグネット、M3ネジ穴、LEGO対応穴が装備されており、複数の取り付けオプションが用意されています。寸法(mm)48×24×17.5質量(g)12角度(°)【スキャン】回転:360、チルト:±55、スキュー:±55精度【認識】5mil以上消費電力DC5V/116.57mA(待機時、ATOM Liteなし)、DC5V/174.18mA(動作時、ATOM Liteあり)材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)センサー640×480 CMOSモジュール照明白色LED視野角水平:34°、垂直:28°動作温度(℃)0~+40コントラスト【印刷】20%以上インジケータ【フォーカス】緑色LED対応コード【一次元コード】Code39/Code93/Code 128/EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/Interleaved 2 of 5【二次元コード】PDF417/QRコード/Data Matrix通信インターフェースUART@115200
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)
M5Stack¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
AtomS3U ESP32S3開発キット(USB-A付き)
M5Stack¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷Uディスク形式のESP32-S3搭載多機能IoT開発ボード メインコントローラにWi-Fi機能を内蔵し240MHzで動作するESP32-S3を採用したUディスク(USBハードディスクドライブ)形式の多機能IoT開発ボードです。インターフェースには、USB-Aポート(OTGサポート)、Groveポート×1、6ピン 2.54mmヘッダー(4本のGPIO)が含まれます。そのほか、PDMマイク、IRチューブ、プログラマブルRGB-LEDなどを搭載しています。人間とコンピュータとの対話、音声入力/認識(STT)、I/O制御などに使用できます。 搭載SoC:ESP32-S3FN8(240MHz、Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC) プログラム可能なRGB LED、ボタン 赤外線エミッタ Groveに拡張可能なインターフェース(ピン) 開発環境:MicroPython、Arduino IDE仕様【MCU】ESP32-S3FN8@Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC【RGB】WS2812寸法(mm)52×20×10質量(g)8.4周波数(kHz)【入力】100~10感度【マイク】94dB SPL@1kHz:-22dBFS(typ)マイクロフォン部SPM1423インターフェースUSB Type-A【Grove】port A:GND/VIN_5V/G14/G17/G42/G40S/N比【マイク】94dB SPL@1kHz:61.4dB(typ)クロック周波数【PDM】1.0~3.25MHz
ATOMIC RS485 Base
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ATOMマイコンボード用のTTL-RS485コンバータ ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS485レベルの信号に変換するコンバータです。Atomic RS485 Baseは、RS485の12Vを5Vに変換するDC/DC電圧レギュレータを備えているので、別電源を必要とせずにATOMマイコンボードに電源を供給できます。 RS485はシリアル通信で広く採用されている通信プロトコルで、マルチポイントシステムをサポートしているため産業用途で推奨されています。 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Liteに対応 5V降圧DC/DCコンバータ(SP3485EE)を搭載 マルチポイント通信が可能仕様【レベル変換IC】SP485EEN寸法(mm)24×48×18質量(g)20材質(ケース)プラスチック (PC)ポート【外部】VHコネクタ4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI
ATOMIC CANバスベース(CA-IS3050G)
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷5000Vrmsの絶縁/耐電圧 Atom Matrix/Atom Lite/AtomS3/AtomS3 Liteにマウント可能 CANバス マルチポイント通信 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵 最大信号速度:1Mbps 様々な保護機能を搭載仕様【サポートノード数】110【低ループ遅延】150nsセット内容ATOMIC CANバスベース ×1、3.96-4P 端子 ×1寸法(mm)24×48×18電圧【コモンモード】-12~12V質量(g)11.1材質(ケース)プラスチック(PC)通信速度1Mbps(最大)トランシーバ【CAN】CA-IS3050Gポート【外部】VH-3.96-4P
ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
ATOMIC Hブリッジドライバベース(DRV8876)
M5Stack¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRV8876を使用したHブリッジモータドライバ ATOMシリーズのコントローラ専用に設計されたHブリッジモータドライバです。DRV8876モータドライバチップを内蔵し、9~24Vの入力電圧をDC/DC回路を介してデバイス全体に電力を供給します。また、ADCピンG33に接続された分圧回路により、電源入力をリアルタイムで監視できます。 このドライバは、最大1.5Aの出力電流と2Aのピーク電流を供給できるため、DCモータの正確な速度制御と双方向回転が可能です。 このドライバは、NチャネルHブリッジ、チャージポンプ電圧レギュレータ、電流検出とレギュレーション、電流比例出力、保護回路などを内蔵しています。保護回路には、電源の低電圧誤動作防止(UVLO)、チャージポンプの低電圧(CPUV)、出力過電流(OCP)、デバイス過熱(TSD)保護が含まれます。フォルト状態は、FAULTピンによって示されます。 双方向ブラシDCモーター1個をドライブ可能 電磁障害(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック フォールト出力ピン(nFAULT)による自動フォールト回復セット内容Hブリッジモータードライバベース ×1、VH 3.96 - 4P(オス) ×1寸法(mm)48×24×17.5質量(g)15.7型番M5STACK-A092出力電流(A)1.5、ピーク時2入力【ロジック】3.3V保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)、チャージポンプ低電圧(CPUV)、過電流保護(OCP)、オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)、サーマルシャットダウン(TSD)入力電源+9~+24VDCオン抵抗(mΩ)700(High側+Low側)
ATOMIC RS232 Base
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ATOMシリーズ用のTTL-RS232レベルコンバータ ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS-232レベルの信号に変換するコンバータです。RS-232はコンピュータと周辺機器間のシリアル通信の業界標準であり、電気的特性とデータプロトコルを正確に定義することにより、シームレスで信頼性の高いデータ伝送を保証します。本モジュールは、MAX232を使用してTTLとRS-232の電圧レベルを双方向に変換します。また、DC/DC降圧電圧レギュレータを内蔵しているため、外部からの12Vを使用してATOMデバイスに電力を供給することができます。 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3 Lite、ATOMS3との互換性あり DC/DC内蔵 双方向通信用途RS232通信、産業用制御ノード仕様【レベル変換IC】MAX232セット内容ATOMIC RS232 Base ×1、VH3.96-4P ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)18材質(ケース)プラスチック(PC)ポート【外部】VH-3.96 4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI
ATOMIC TFカードリーダー
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷TF(microSD)カードの読み取り/書き込み用モジュール M5StackのAtomシリーズ(Atom Matrix、Atom Lite、AtomS3、AtomS3 Lite)と接続して使用するmicroSD(TF)カードの読み/書き用モジュールです。自動排出カードスロットを採用しているので、TFカードの挿入や取り外しが簡単です。最大16GBのTFカードに対応し、設定ファイルやユーザーデータなどの重要なファイルをTFカードに保存することができます。プログラム実行中にも、これらのファイルにアクセスして利用することが可能で、リソースファイルを外部TFカードにオフロードすることで、コントローラに搭載されているフラッシュメモリの使用量を削減することができます。 ATOM Matrix/ATOM Lite/ATOMS3/ATOMS3 LITEに対応 最大16GBのTFカードに対応 FAT/FAT32フォーマット 自動排出ができるTFカード(microSD)スロット寸法(mm)48×24×18質量(g)8.8タイプ【サポート】16GB FAT/FAT32 microSDカード
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
PWRCANケーブル(50cm 2本セット)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷M5Stack用PWRCANモジュール - 13.2(絶縁型CAN/RS485)などに使用されているXT30(2+2)コネクタに対応したケーブルです。 本製品は50cmの2本セットです。ケーブル長(cm)約50
ATOMIC PWMベース(EG27324)
M5Stack¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Atom Lite、Atom Matrix、AtomS3 Lite、Atom3にマウント可能 シングルチャンネル低レイテンシPWM信号出力 ハイパワーMOSFET、出力容量:12V@100W Grove拡張インターフェース DC/DC(12V to 5V)変換回路を内蔵 取り付けや操作が簡単 開発環境:Arduino、UIFlow仕様【ドライバチップ】EG27324【MOS FET】FDD8447Lセット内容ATOMIC PWM Base ×1、3.96-4P ターミナル ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)9.9チャンネル数【駆動】1入力電圧範囲(V)DC12~24インジケータ【電源】赤最大出力電圧(V)12@100W
UnitV AI Camera(OV7740版)
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
BLDCモーター搭載Roller485ユニット(STM32)
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部のGroveインターフェースを下部に接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6V~16V 電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポート/DC5V電源:0.021N.m/0.2kgf.cm@350mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源/70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源/32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)
ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
Atomic Echo Base(音声認識ベース)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷M5Stack Atomシリーズ用の音声認識モジュール M5Stack Atomシリーズ専用に設計されたマイクロフォンとスピーカーを搭載した音声認識ベースです。ES8311モノラルオーディオデコーダ、MEMSマイクロフォン、NS4150Bパワーアンプなどを内蔵しています。ES8311は、分解能24ビット、サンプルレート16~64kHzで、I2S通信に対応した高品質のオーディオプロセッサです。MEMSマイクロフォンは高S/N比で自動音声認識に適しており、内蔵するスピーカーにより効率よくオーディオ出力を行います。全二重通信に対応し、音声の同時送受信が可能で、会話の認識やウェイクアップ、オーディオ再生などのインタラクティブ機能が強化されています。スマートホームや教育分野での用途に最適です。 モノラルオーディオCodec ES8311を採用 MEMSマイクロフォン、D級アンプ、スピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE寸法(mm)24.0×24.0×14.14質量(g)6.3マイクロホンMEMS マイクロフォン:MSM381A3729H9BPC(S/N比:65dB以上)アンプ内蔵の有無NS4150B:クラスDパワーアンプスピーカーキャビティスピーカー(2014タイプ):1W@8Ω動作温度(℃)0~40動作電流(mA)DC3.3V/14.84待機電流DC3.3V/3.36mAオーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2S プロトコル
ATOMICバッテリーベース
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷200mAhの電池を搭載したAtomシリーズ用のバッテリーベース 高効率なDC/DCコンバータETA9085E10とリニア充電管理チップLGS4056HDAを搭載し、200mAhの充電式バッテリーを内蔵したAtomシリーズ専用のバッテリベースです。安定した5VをAtomに供給し、充電管理チップによりバッテリーの充電を効率的に管理します。また、バッテリー電圧検出回路を内蔵しているので、LEDインジケータでバッテリーの状態を表示できます。さらに、DIPスイッチを搭載し、昇圧モードと充電モードを切り替えられます。 高効率DC/DCコンバータETA9085E10を搭載し、Atomに安定した5Vを供給 充放電管理チップLGS4056HDAによるバッテリーの充電管理 200mAhの充電式バッテリーを内蔵 バッテリー電圧を測定可能 4段階のバッテリーレベルLEDインジケータを搭載 24×24×24mmとコンパクトなサイズでAtomシリーズにスタック可能寸法(mm)24×24×24出力電流(mA)5V/300(最大)電流(mA)充電電流:223mA(ベースに5V給電時)、スタンバイ電流:2.55μA(スイッチOFF時)バッテリー電圧(V)3.7使用CPU充放電管理チップ:LGS4056HDAバッテリー容量(mAh)200インジケータLEDインジケータ:赤色LED×4、充電インジケータ:青色(充電中)、緑色(充電完了)コンバータタイプDC/DCコンバータ:ETA9085E10
ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR)
M5Stack¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高解像度ディスプレイドライバユニット FPGAを使用して従来のSPI TFT-LCDデータ出力をエミュレートし、最大720P(1280×720)をサポートするディスプレイドライバ ユニットです。RGBから高解像度マルチメディア信号まで、ディスプレイ出力の幅広い互換性を実現します。従来のPC制御ディスプレイと置き換えることができ、コストを削減することができます。 最大720P(1280×720)の画像出力 ATOMシリーズに対応 FPGA(Gowin GW1NR-9C)を採用 LT8618SX RGB-HDMIチップを内蔵し、24ビット色深度をサポート SPIとI2Cインターフェースを使用可能 開発環境:Arduino、ESP32-IDF仕様【FGPA】Gowin GW1NR-9C寸法(mm)64×24×29質量(g)15.2最大出力【サイズ】720P(1280×720)変換方式【RGB - HDMI】LT8618SXフレームレート【出力】1280×720、60Hz
BLDCモーター搭載RollerCANユニット(STM32)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷CANとI2CによるブラシレスDCモーターの制御キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。CANインターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVのブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 車軸にはスリップリングを装備しているため、上部の本体と下部のベースを接続したままにすることができ、360°回転をサポートしながら追加モジュールを拡張でき、回転部分への電源供給とデータ転送を保証します。さらに、背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 CANとI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケータライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵 スリップリングを装備仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容RollerCAN ユニット×1、PwrCANケーブル(10cm)×1、HY2.0-4P Groveケーブル(5cm)×2、フリクションピン×6、フランジ×1、ブラケット×1、六角スパナ(2.5mm)×1、六角スパナ(2mm)×1、M3ナット×6、六角穴付きボルト M3×14mm×2、六角穴付き皿ボルト M3×14mm×4、六角穴付き皿ボルト M3×12mm×4、5P デバッグ用ケーブル(1.25mmピッチ、長さ100mm)×1性能[負荷:50g]モータ回転数:2100rpm、電流:DC16V/225mA、[負荷:200g]モーター回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、[負荷:500g]モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA(最大負荷)、[無負荷]DC16V/78mA寸法(mm)40×40×40質量(g)84.4出力【スリップリング】DC5V/300mA電源【モーター】CAN(XT30):6~16V電源、Groveポート:DC5V電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64× 48、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021 N.m/0.2 kgf.cm@350mA、CAN(XT30)16 V電源: 0.065 N.m/0.66 kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、CAN(XT30):DC16V電源:32mA通信インターフェースCAN(XT30) ×2、I2C(0x64)
BLDCモーター搭載Roller485 Lite ユニット(STM32)
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ブラシレスDCモーターの制御用キット ブラシレスDCモーター(BLDC)を効率的に制御するために設計されたキットです。PWR485インターフェース経由でDC6V~16V、Groveインターフェース経由で5Vの電源入力に対応し、最適なパフォーマンスを確保するために電力係数を自動的に調整できます。 200KVブラシレスモーターのD3504を使用し、FOCクローズドループドライブシステムを内蔵しており、強制冷却なしで最大連続相電流が0.5A、短時間電流が1Aの動作が可能です。ドライバのフィードバックに磁気エンコーダを使用し、電流/速度/位置制御をサポートして、正確なモーション制御を実行します。 背面には、リアルタイムの状態を表示できる0.66インチOLEDディスプレイ、RGBインジケータ、ヒューマン-マシンインタラクション用の機能ボタンが搭載されています。また、上部と底部にはLEGO互換の取り付け穴とM3ネジ穴があります。 ブラシレスDCモーター(BLDC)の制御が可能 RS-485とI2Cによる通信制御が可能 OLEDディスプレイを内蔵 RGBインジケーターライトを内蔵 FOCクローズドループドライブシステムを内蔵仕様【MCU】STM32G431CBU6(Arm Cortex-M4、170MHz)、128KBフラッシュメモリ、32KB SRAM【ドライバチップ】DRV8311HRRWRセット内容Roller485 Lite ユニット ×1、HT3.96R-4P プラグ ×1、HY2.0-4P Grove ケーブル (5cm) ×1、フリクションピン ×6、フランジ ×1、ブラケット ×1、六角スパナ (2.5mm) ×1、六角スパナ (2mm) ×1、M3ナット ×6、六角穴付きカップネジ M3×14mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×14mm ×4、六角穴付き皿ねじ M3×12mm ×2、六角穴付き皿ねじ M3×5mm ×4、5P デバッグ用ケーブル ×1性能【負荷:200g】モータ回転数:1400rpm、電流:DC16V/601mA、DC16V/601mA、【負荷:500g】モーター回転数:560rpm、電流:DC16V/918mA、DC16V/918mA、【無負荷】DC16V/78mA寸法(mm)40×40×30電源【モーター】RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):6~16V電源、Groveポート:DC5V 電源、スリップリングGroveポート(回転コネクタ):DC5V電源モータータイプD3504(200KVブラシレスモーター):直径41mmセンサー【角度】TLI5012BE1000ディスプレイ0.66インチOLEDディスプレイ、解像度:64×48ピクセル、SPI通信出力トルクGroveポートDC5V電源:0.021N.m/0.2 kgf.cm@350mA、RS485(VH3.96-4Pインターフェイス)16V電源:0.065N.m/0.66kgf.cm@927mALED【RGB】WS2812-2020 ×2ノイズレベル48dB使用温度0~+40℃待機電流Groveポート:DC5V電源:70mA、RS-485(VH3.96-4Pインターフェース):DC16V電源:32mA通信インターフェースPWR-485(HT3.96-4Pインターフェース)、I2C (0x64)