12ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
1,141件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IMX219-200 8MPカメラ200°FOV Seeed Studio

    IMX219-200 8MPカメラ200°FOV

    Seeed Studio
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。 ・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載 ・解像度は3280×2464ピクセル ・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理 ・200°の広いFOV(視野角)
    その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
  • IMX219-130 8MPカメラ130°FOV Seeed Studio

    IMX219-130 8MPカメラ130°FOV

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    130度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。 ・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載 ・解像度は3280×2464ピクセル ・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理 ・130°の広いFOV(視野角)
    その他【EFL】1.85mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<7.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】130度焦点距離(mm)1.88レンズ構成4E+IRフォーカス固定絞り1.8FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
  • I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed Studio

    I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。 制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。 ・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps) ・CANバス用TX/RX LEDインジケータ ・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ ・動作電圧:3.3V/5V ・サイズ:20×40mm
    セット内容I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1
  • Groveメスヘッダー(垂直バージョン 20個入) Seeed Studio

    Groveメスヘッダー(垂直バージョン 20個入)

    Seeed Studio
    699税込769
    1袋
    3日以内出荷
    4ピン、2.0mmピッチのGroveメスヘッダーで、コネクタ挿入方向が垂直タイプです。20個入りです。
    材質Wafer LCP、UL94V-0電圧250V電流(A)2温度範囲(℃)-25~+85耐電圧1000VAC/分表面処理【ピン】黄銅すずめっき、【はんだパッド】りん青銅すずめっき入数20個絶縁抵抗1000MΩ(min)最大接触抵抗(mΩ)20
  • Groveクリエーターキット-γ Seeed Studio

    Groveクリエーターキット-γ

    Seeed Studio
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    40個のモジュールによるArduinoスターターキット Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。 モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。 このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
    セット内容【アクチュエータ】、Grove-磁気スイッチ ×1、Grove-振動センサ(SW-420) ×1、Grove-4桁表示ディスプレイ ×1、Grove-RTC ×1、Grove LEDバーv2.0 ×1、【ディスプレイ】、Grove-超音波レンジャー ×1、Grove-スピーカー ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-16 ×2 LCD(白地に青) ×1、【入力】、Grove-温度センサ ×1、Grove-サウンドセンサ ×1、Grove-ラインファインダー v1.1 ×1、Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1、Grove-赤外線エミッタ ×1、Grove-黄色のLEDボタン ×1、Grove-青のLEDボタン ×1、Grove-赤のLEDボタン ×1、Grove-湿度センサ ×1、Grove-チルトスイッチ ×1、【LED】、Grove-赤色LED ×1、Grove-マルチカラーフラッシュLED (5mm) ×1、Grove-スイッチ(P) ×1、Grove-青色LED ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini) ×1、【センサ】、Grove-水センサ ×1、Grove-回転角度センサ ×1、Grove-ライトセンサv1.2 ×1、Grove-グリーンLED ×1、Grove-リレー ×1、Grove-温度&湿度センサ(DHT11) ×1、Grove-Thumbジョイスティック ×1、Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1、Grove-Loudnessセンサ ×1、Grove-赤外線レシーバ ×1、Grove-ホールセンサ ×1、Grove-フレームセンサ ×1、Grove-タッチセンサ ×1、Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g) ×1、Grove-振動モーター ×1アプリケーションSmart Music Box、Smart Garden、Smart Cup
  • Grove-赤外線距離センサーv1.2 Seeed Studio

    Grove-赤外線距離センサーv1.2

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ 高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリコン平面フォトトランジスタで構成されています。物体がセンサーの目の前に置かれると、発光素子から発せられた反射赤外光がフォトトランジスタに拾われ、反射面とセンサーの距離に応じて論理HIGHまたは論理LOWを出力します。 ポテンショメーターを調整することで、反射面が白い紙の場合、約90mmから300mmの範囲で検出閾値を設定することができます。インジケーターLEDは、物体を検知すると真っ赤に点灯し、何も検知しないと消灯するので、測定結果を視覚的に確認することができます。 ・Grove対応で使いやすい ・インジケーターLED内蔵 ・デジタル出力 ・検知範囲を調整可能・・・様々なシーンに合わせて感度を調整できます ・高感度・高信頼性 ・長い検知距離 ・耐久性の向上
    用途ラインフォローロボット、光学式エンコーダ、オブジェクトカウントアプリケーション、他寸法(mm)130×90×12検出距離7.5~40cmセンサー【反射型フォトセンサー】ITR9909 datasheet動作電圧DC5Vコネクタ4pin Groveインターフェースモード【デジタル出力モード】TTL(黒検出時High、白検出時Low)RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)最大20
  • Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed Studio

    Grove-可変カラーLED v1.1

    Seeed Studio
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    色を簡単に変更できるLED デジタル信号とPWM信号の両方で制御できるRGB LEDで、3つの変更可能な抵抗が搭載されており、色を簡単かつ迅速に変更できます。v1.0からバージョンアップされ、ロジックICが変更されロジックDCジャックでより適切に動作するようにしています。
    寸法(mm)20×20×30質量(g)7バッテリーなし動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-マグネチックスイッチ(リードスイッチ) Seeed Studio

    Grove-マグネチックスイッチ(リードスイッチ)

    Seeed Studio
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの電磁開閉器モジュール リードスイッチCT10を使用した電磁開閉器モジュールです。CT10は単極単投(SPST)のスイッチで、通常は開いているルテニウム接点を備えています。 ・Grove互換インターフェース ・最小限の外付け部品 ・定格10W
    寸法(mm)90×50×12質量(g)8バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-パッシブブザー Seeed Studio

    Grove-パッシブブザー

    Seeed Studio
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
    セット内容Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×10質量(g)3電圧(V)3~5出力【サウンド】>80dB周波数【共鳴】2700Hz動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30) Seeed Studio

    Grove-VOC/eCO2ガスセンサ(SGP30)

    Seeed Studio
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのVOC/CO2ガスセンサ センシリオン製のSGP30を搭載したArduino互換の空気品質センサボードです。TVOC(総揮発性有機化合物)とCO2eqを検出してI2Cで出力します。優れた長期安定性と低消費電力を備えているため、室内空気質の検出に最適です。 ・搭載ガスセンサー:Sensirion SGP30(屋内空気質アプリケーション向けのマルチピクセルガスセンサー) ・低消費電力で長期安定性に優れている ・動的ベースライン補正アルゴリズムとオンチップキャリブレーションパラメータを使用し、高い測定精度を持つ ・TVOCとCO2eq の出力信号を備えたI2Cインターフェイス
    その他【I2Cアドレス】0x58寸法(mm)20×40質量(g)9使用電圧(V)3.3 / 5バッテリーなし出力範囲TVOC:0ppb~60000ppb、CO2eq:400ppm~60000ppmRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1Hz
  • Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack) Seeed Studio

    Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack)

    Seeed Studio
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。 ・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度 ・電源:3.3V/5V、低消費電力 ・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応 ・Groveインターフェースに対応 ・動作温度範囲:-40℃~+85℃
    温度範囲(℃)-40~+85出力電圧0~2.3VインターフェースI2C、SPI解像度128×64ピクセル入力電圧3.3V/5V
  • Grove-NFC Seeed Studio

    Grove-NFC

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    仕様13.56MHz の非接触通信に対応、ISO14443 Type A および Type B プロトコル対応、P2P 通信対応セット内容Grove NFC × 1、NFC アンテナ × 1、IPX コネクトワイヤ(120mm)× 1、24AWG Grove ケーブル(4P-4P-2.0-200mm)× 1寸法(mm)25.43×20.35インターフェース【対応ホスト】I2C、UART(デフォルト)動作電圧3.3V動作距離(mm)【NFC タグ検出】最大28(アンテナサイズに依存)動作電流(mA)待機モード:73、読み書きモード:83
  • Grove-Megaシールド v1.2 Seeed Studio

    Grove-Megaシールド v1.2

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
    寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio

    Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20)

    Seeed Studio
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの温度/湿度センサー 中国Aosong製のAHT20を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。AHT20は工業用グレードの温/湿度センサーで、優れた長期安定性を示します。 ・温度測定範囲:-40℃~+85℃、湿度測定範囲:0~100%RH ・デジタル出力:Grove I2Cインターフェース ・Arduinoに適用
    その他【I2Cアドレス】0x38寸法(mm)24×20×12分解能温度:0.01℃、湿度:0.024% RH温度測定範囲(℃)-40~+85温度精度±0.3℃インターフェース【出力】Grove I2Cインターフェース動作電圧DC2.0V~5.5V湿度精度±2% RH (25℃)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100
  • Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed Studio

    Grove-I2Cモータードライバ(L298P)

    Seeed Studio
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
    その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
  • Grove-Air quality sensor v1.3 Seeed Studio

    Grove-Air quality sensor v1.3

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 高感度 小型サイズ 広範囲なターゲットガスに応答 コスト効率に優れる 耐久性に優れる 5Vおよび3.3Vに対応
    寸法(mm)40×20電源5V または 3.3VセンサーWinsen MP503
  • Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio

    Grove 超音波距離測定センサー

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    当日出荷
    超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
    寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
  • Grove 濁度センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 濁度センサー for Arduino

    Seeed Studio
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサー Grove濁度センサーは、フォトトランジスタと発光ダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などを製作できます。低消費電力で、2.0cm×4.0cmのコンパクトなデザインです。必要なピンは3つだけなので、I/Oリソースを節約できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
    仕様3.3V/5V電源に対応、電源用LED×1、信号用LED×1、A-D切り替えトグルスイッチセット内容Grove濁度センサー ×1、センサープローブ ×1、20cm Grove ケーブル ×1、接続用ケーブル ×1寸法(mm)20×40インターフェース出力インターフェース】アナログ/デジタルコネクタGrove用、電源用
  • Grove ビギナーキット for Arduino 教育用追加パック Seeed Studio

    Grove ビギナーキット for Arduino 教育用追加パック

    Seeed Studio
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。
    構成部品Grove - 水噴霧器 ×1、Grove - ミニファン ×1、Grove - サーボモーター ×1、Grove - 超音波距離センサ ×1、Grove - 赤外線受信機 ×1、Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック) ×1、Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック) ×1、Groveケーブル ×5、赤外線リモートコントロールキー ×11、超音波センサー取り付けセット ×1、モーター取り付けセット ×1、サーボベース ×1
  • Grove Shield for Seeeduino XIAO Seeed Studio

    Grove Shield for Seeeduino XIAO

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。 Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。 ・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載 ・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し ・コンパクトなデザイン ・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み ・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト
    用途・ウェアラブルデバイス ・迅速なプロトタイピング ・Groveモジュールのテスト ・プロジェクトの小型化インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1)保存温度範囲(℃)-55~+150電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大400負荷容量800mA動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Grove Inventor Kit for micro:bit Seeed Studio

    Grove Inventor Kit for micro:bit

    Seeed Studio
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。
    仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
  • Grove Arduino Nano用シールド Seeed Studio

    Grove Arduino Nano用シールド

    Seeed Studio
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    Arduino NanoとSeeeduino Nano用のGroveシールド Arduino NanoやSeeeduino Nanoに使用できるGrove対応の拡張ボード用シールドです。このシールドはマザーボードからピンを引き出して、3個のGroveデジタルコネクタ、3個のGroveアナログコネクタ、1 個のGrove I2Cコネクタ、1個のGrove UARTコネクタの計8つのGroveコネクタに拡張することができます。 Grove ShieldはV1.1にアップデートされ、下記のArduino Nano 33シリーズがサポートされました。 ・Arduino Nano ・Seeeduino Nano ・Arduino Nano Every ・Arduino Nano 33 IoT ・Arduino Nano 33 BLE ・Arduino Nano 33 BLE Sense
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE-音センサー Seeed Studio

    GROVE-音センサー

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。 アンプはLM358パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。 ・Grove互換インターフェイス ・広い供給電圧範囲:4V~12V ・低静止電流ドレイン:4mA ・2.0cm×2.0cmのtwigモジュール ・最小限の外付け部品
    その他【マイクS/Nラジオ】54dB寸法(mm)24×20×9.8質量(g)9感度【マイク感度(1kHz)】52~48dB周波数【マイク】16~20kHzインピーダンス【マイク】2.2kOhm動作電圧3.3/5V利得(dB)【電圧】(V=6V、f=1kHz)26動作電流(mA)(Vcc=5V)4~5
  • GROVE-赤外線発信器 Seeed Studio

    GROVE-赤外線発信器

    Seeed Studio
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    赤外線受信器と対で使用する赤外線LEDモジュールです。 リモコン送信機として使用しますが単に赤外線LEDとドライバー用のトランジスタをモジュールにしただけでリモコン用信号の変調機能はありません。コントローラーのプログラムで対応する必要があります。(Arduino用にはサンプルスケッチが用意されています。)
  • GROVE-温度センサー Seeed Studio

    GROVE-温度センサー

    Seeed Studio
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーミスタを使用した温度センサー基板です。 出力はアナログ電圧でサーミスタの特性そのものです。温度を求めるにはプログラムによるリニアライズが必要ですがサンプルが用意されています。
  • GROVE-水センサー Seeed Studio

    GROVE-水センサー

    Seeed Studio
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    水滴を検知するセンサーです。 すだれ状にせまい間隔で配置したプラス(信号)とGNDのパターン間に水滴が付くことで抵抗値が下がることを利用しています。 本製品は教育実験専用で誤って実用品などに使用した場合は生命にかかわる危険性があります。(電源電圧は低いので感電や火災などの危険性は低いですが動作に確実性が無いという意味です。)
  • GROVE-光センサー(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-光センサー(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    LS06-S フォトトランジスタを搭載したパネルタイプのGrove 光センサです。照度(明るさ)に応じて0V~供給電圧(通常5V)の範囲でアナログ出力します。太陽光に当てたとき供給電圧を出力し、手で覆ったとき0Vを出力します。 明るさに比例するアナログ出力 低暗電流、低照度で動作
    寸法(mm)20×20動作電圧3.3~5V DCコネクタGrove対応 4pin コネクタートランジスタタイプ【フォト】LS06-S
  • GROVE-傾きセンサー Seeed Studio

    GROVE-傾きセンサー

    Seeed Studio
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    センサーが長手方向に傾くことで出力がON/OFFします。
  • GROVE-リレー Seeed Studio

    GROVE-リレー

    Seeed Studio
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。 ※製品には3Vのリレーが搭載されています。 コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
  • GROVE-ラインファインダ Seeed Studio

    GROVE-ラインファインダ

    Seeed Studio
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。 赤外線LEDと高感度フォトトランジスタを搭載。 LEDから反射された赤外線をフォトトランジスタが検出すると、デジタル出力モードをハイからローへと変更させる信号を出します。 インジケータLED付き デジタル出力 反射距離の調整が可能
    寸法(mm)20×20電源5V DCコンパレータMV358ダイオード【フォト】RS-06WDコネクタ4 pin Groveコネクターモード【デジタル出力】TTL(反射時:High 無反射時:Low)
  • GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ(10個入りパック) Seeed Studio

    GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ(10個入りパック)

    Seeed Studio
    239税込263
    1パック
    3日以内出荷
    GROVE用4ピンコネクターです。(基板取り付け用、ストレート型です) 1パック10個単位の販売です。2mmピッチなので基板の仕様にはご注意ください。
  • GROVE-ボリューム(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-ボリューム(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
  • GROVE-ボリューム Seeed Studio

    GROVE-ボリューム

    Seeed Studio
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • GROVE-ボタン Seeed Studio

    GROVE-ボタン

    Seeed Studio
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    単純なモメンタリー動作のプッシュスイッチ+プルダウン抵抗です。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • GROVE-プロトシールド Seeed Studio

    GROVE-プロトシールド

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    GROVEコネクターを搭載した小型のユニバーサル基板です。
  • GROVE-タッチセンサー Seeed Studio

    GROVE-タッチセンサー

    Seeed Studio
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    タッチ式のプッシュスイッチ基板です。 指が近接した際のタッチパッドの容量変化を検知しH/Lのレベルを出力します。
  • GROVE-スライドボリューム Seeed Studio

    GROVE-スライドボリューム

    Seeed Studio
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのスライドボリュームモジュールです。単にボリュームの端子をGROVEコネクターに接続してあるだけですがGROVEシステムで使う場合はボリュームのホット(CW、最大側端子)はVDD、コールド(CCW、最少側端子)はGNDに接続されスライダーからは分圧された直流電圧が出力されます。4ピンのGROVEコネクターの残り1ピンは基板上のLEDに接続されています。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用でき、その場合は上記に限定されない使い方も考えられます。
  • GROVE-スピーカー(アンプ内蔵) Seeed Studio

    GROVE-スピーカー(アンプ内蔵)

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのスピーカーモジュールです。小型ながらパワーアンプICを搭載したアナログ入力のパワードスピーカーです。音量は基板上のポテンシオメータで調節できます。信号の入力と電源はGROVE規格のコネクターで接続しますが単なるアナログ信号と直流電源なのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-ジョイスティック Seeed Studio

    GROVE-ジョイスティック

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    PS2のコントローラー類似のジョイスティックです。
産業用PC用品