絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)(196)
- フエニックス・コンタクト(193)
- Seeed Studio(157)
- Adafruit(56)
- Raspberry Pi(44)
- MOXA(31)
- Advantech(アドバンテック)(30)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(21)
- スイッチサイエンス(17)
- 共立電子産業(13)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- iStorage(11)
- 三菱電機(10)
- Cherry(10)
- Ceratech(10)
- QNAP(7)
- ブランドをもっと見る

EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥659,800税込¥725,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥559,800税込¥615,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥799,800税込¥879,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥569,800税込¥626,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥559,800税込¥615,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
Bx-830D/Atom/8GB mem/CFast40GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
Bx-830D/Atom/8GB mem/ストレージなし/OSなし
CONTEC(コンテック)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷Intel AtomプロセッサE3845 を搭載したファンレス組み込み用パソコン。マイナス40℃からプラス70℃の広温度範囲対応、EN50155適合 鉄道・車載向け。
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)
Advantech(アドバンテック)¥54,980~税込¥60,478~1個17日以内出荷から92日以内出荷ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
長期供給タワー型組込みパソコンFAB-t600 24時間通電 Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC/Xeon モデル
ソード¥349,800~税込¥384,780~1台17日以内出荷電源AC100V±10% 50/60Hz対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版本体質量(kg)約9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×403×360記録媒体DVD-ROM スーパーマルチドライブ消費電流(A)2.6ディスプレイVGA×1、Display Port×1電源コード2ピン FG付きチップセットインテル(R) C236USBポート数USB3.0×6(正面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2)LAN設定1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ45)×2拡張スロット数PCI Express(R)×16 2ロット(1×16 or 2×8 signal),PCI Express(R)×4 2スロット(1スロットはシリアルで使用)シリアルポート9ピン D-SUB×1
ボックスコンピュータ BX-M2500 Celeron G4900T/8GB ECC RAM
CONTEC(コンテック)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Celeron G4900Tです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。使用CPUCeleron G4900T
【SCタイプ/光ファイバーポート対応】産業用マネージド・イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥139,800税込¥153,7801台42日以内出荷<<<<<<<産業用マネージドイーサネットスイッチ>>>>>>> SCタイプ光ファイバーポートを2ポート搭載。 X-Ring Proなどの冗長化機能と-40~75℃の広温度範囲に対応してます。 =========================================== ・10/100BASE-TX対応 RJ45ポート×6 ・100BASE-FX対応 SCタイプ光ファイバーポート×2 ・シングルモード/マルチモードを選択可能 ▶ マルチモード:最大2km(EKI-7708E-2MI-AE) ▶ シングルモード:最大20km(EKI-7708E-2SI-AE) -------------------------------------------------- ・X-Ring Pro、STP、MSTP、RSTP、ERPSによる冗長化に対応 ・-40~75℃の広温度範囲に対応 ・DC 12~48Vデュアル(冗長)電源入力 ・VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、SNMPなどの管理機能に対応 ============================================
ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥199,800~税込¥219,780~1台17日以内出荷から92日以内出荷【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE
ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ
Advantech(アドバンテック)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか23日以内出荷から62日以内出荷産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)48DCW数(W)【PoEポート供給】最大30入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE給電方式PoE
シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)
Advantech(アドバンテック)¥259,800~税込¥285,780~1台42日以内出荷から92日以内出荷EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用付属品キット
omron(オムロン)¥5,198税込¥5,7181個63日以内出荷仕様付属品キットには以下の付属品が含まれています・電源コネクタ・I/Oコネクタ・ドライブ取り付け用ドライブブラケット・ドライブ取り付け用取り付けねじ4本・PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート・PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ種類付属品キット
BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GB
CONTEC(コンテック)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載コンピュータ。
CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN
CONTEC(コンテック)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
アイクリップビューア無災害記録表限定パッケージ
NORITAKE(ノリタケ)¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷液晶モニターに無災害記録表を表示できるデジタルサイネージシステムです。自動でカウント更新されるので手間いらずで運用いただけます。デザインの選択、カウント開始日はエクセルを使って設定します。用途工場内に設置する無災害記録表としてご利用いただけます。仕様対応EXCEL:2010~2019(※お客様PC)質量(g)約900外形寸法(mm)プレーヤーPC:166×158×25(※突起物含まず)消費電力(W)約 40最大解像度3840×2160動作湿度(%)20~80OSWindows 10 IoT Enterprise動作温度範囲(℃)0~40電源アダプタAC100V 50/60Hz容量(GB)メインメモリ:4ストレージSSD 64GB
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)
Advantech(アドバンテック)¥139,800税込¥153,7801個42日以内出荷TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ボックスコンピュータ BX-R100-ファンレス組み込み用PC
CONTEC(コンテック)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷鉄道規格 EN50155 ファンレス組み込み用コンピュータ PoE受電 M12コネクタ。鉄道規格EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用コンピュータです。PoE受電。LANおよび、DC電源にM12コネクタを採用。
FO Converter w/B-FOC F/O connection
フエニックス・コンタクト¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付きRoHS指令(10物質対応)対応
Decelect Forgos 電話機用アクセサリ (電話プラグ)
Decelect Forgos¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Telephone Cord●1つのパッケージ当たりユニット:1RoHS指令(10物質対応)対応
Decelect Forgos 電話機用アクセサリ (三叉コンセント)
Decelect Forgos¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Telephone Cord●1つのパッケージ当たりユニット:1RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes シリアルボード RS232
BRAINBOXES¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷インターフェイスシリアルRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6kbit/s接続ポートRS232
Able Systems 感熱紙 ロール紙 熱転写
ABLE SYSTEMS¥7,898税込¥8,6881箱(20個)7日以内出荷仕様用紙タイプ = Thermalプリンタモデル対応 = AP1300BTiフォーム = Roll色 = Whiteパッケージ数量 = 20Rolls