絞り込み
エコロジープロダクト

カードーリー
(26件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2台)当日出荷このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。長さ(mm)601幅(mm)385質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)最大荷重(kg)450(2台)販売区分業務用
カードリー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
タイヤスケーター 2本セット
FELIX¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)色ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
ベアリングキット
Collins Mfg. Corp.¥8,998税込¥9,8981式5日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
ハブキット(アルミ)
Collins Mfg. Corp.¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
SLZ サイドレール(4.80D/片側)
Collins Mfg. Corp.¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)449最大積載量(kg)一式あたり:約1799タイヤタイプWA-4TDタイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷鉄ホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
トウクレイドル
Collins Mfg. Corp.¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷タイヤ・ホイールの取れてしまった車両を搭載する際に使用するアタッチメントです。用途Collins製ドリー用
カードーリー2個セット
BIG RED(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2台)6日以内出荷長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-5TD用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)490タイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7













































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)