絞り込み
電圧(V)
  • 12(1)
  • 90~242(6)
  • 100(2)
  • 100~240(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 40~50未満(5)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン
  • Panasonic(パナソニック)(7,052)
  • 三菱電機(4,597)
  • 東芝ライテック(638)
  • 岩崎電気(502)
  • ODELIC(オーデリック)(214)
  • ENDO(遠藤照明)(160)
  • コイズミ照明(129)
  • 日立(96)
  • DAIKO(大光電機)(88)
  • HotaluX(ホタルクス)(85)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
  • 日動工業(39)
  • ハーフェレ(30)
  • 東京メタル(23)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • シャープ(14)
  • TAIKO DENKI(13)
  • トライト(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン

    直管形LEDランプ スリム管モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
    使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン

    直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ エコ・トラスト・ジャパン

    空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    12日以内出荷
    室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
    質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
  • 空気循環式殺菌灯器具 エコ・トラスト・ジャパン

    空気循環式殺菌灯器具

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    12日以内出荷
    室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
    質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
  • 間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン

    間接照明用器具一体型LED照明

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    12日以内出荷
    20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
    付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    12日以内出荷
    明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    12日以内出荷
    明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED高天井器具 高出力モデル エコ・トラスト・ジャパン

    LED高天井器具 高出力モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    12日以内出荷
    水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
    用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)137寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)19870電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
  • LED高天井器具 普及モデル エコ・トラスト・ジャパン

    LED高天井器具 普及モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    12日以内出荷
    水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
    用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)98.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)14790電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
施設・屋外照明