絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カツデン(KATZDEN)(17)
- TOKO[建材](12)
- ダイケン(10)
- アイリスオーヤマ(3)
- MINOURA(箕浦)(3)
- MARUHACHI(丸八工機)(2)
- エスコ(1)
- GENTOS(1)
- MISUGI(ミスギ)(1)
- 南榮工業(1)
- NOGUCHI(1)
- セーフラン安全用品(1)
- 鈴木金属(1)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
収納可能質量(kg)
0.8・2・2.7・2.8・2.9・3・3.5・4・5・6・8.5・16~20・20・35・40・75
「幅(mm)」から絞り込む

サイクルスタンド D-NA(ディーナ) CESTA
カツデン(KATZDEN)¥26,980税込¥29,6781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR-hi
カツデン(KATZDEN)¥42,980税込¥47,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3.5ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PR
カツデン(KATZDEN)¥17,980税込¥19,7781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約3.5ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PK
カツデン(KATZDEN)¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM-S
カツデン(KATZDEN)¥16,980税込¥18,6781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) PM
カツデン(KATZDEN)¥24,980~税込¥27,478~1台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約6ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) DELTA
カツデン(KATZDEN)¥9,398税込¥10,3381台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約0.7ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) 壁付
カツデン(KATZDEN)¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所壁付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) slim
カツデン(KATZDEN)¥12,980税込¥14,2781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約1.5ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
サイクルスタンド D-NA(ディーナ) CLIP床付
カツデン(KATZDEN)¥19,980税込¥21,9781台31日以内出荷オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに質量(kg)約2ピッチ(mm)600(推奨)タイヤサイズ20~28inch(推奨)設置場所床付タイヤ幅(mm)~55(推奨)
独立式サイクルフック(CS-AN型)
ダイケン¥50,980税込¥56,0781セット3日以内出荷自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。 自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。 アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
独立式サイクルフック(CS-B型)
ダイケン¥66,980税込¥73,6781セット3日以内出荷自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。 自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。 アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。 施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全 ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。 施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
ダイケン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から4日以内出荷高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様適合タイヤサイズ20~28インチ
前輪持上げ式ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能幅(mm)1000質量(kg)10.2色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500
簡易自転車用スタンド
セーフラン安全用品¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます。本体約1.2kgで持ち運びにも便利です。地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください。用途駐輪時の自転車転倒防止に。