絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • モノタロウ(3)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(8)
  • MINOURA(箕浦)(7)
  • 昭和インダストリーズ(5)
  • ELITE(サイクル)(4)
  • IWA(丸八工機)(4)
  • DIA-COMPE(3)
  • ホーザン(2)
  • IBERA(2)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • R250(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • SUPER B(1)
  • PALMY(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • YUEN-I(1)
  • MARUHACHI(丸八工機)(1)
  • Ice Toolz(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)

    オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
  • ホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
    質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-49クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
  • ベース ParkTool(パークツール)

    ベース

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    前後約20°の角度調整が可能。 スポークレンチ収納ポケットとパーツトレイ付。
  • チームレーススタンド ParkTool(パークツール)

    チームレーススタンド

    ParkTool(パークツール)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能
    質量(kg)5.67調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
  • スーパーオーバーサイズバイシクル  フック ParkTool(パークツール)

    スーパーオーバーサイズバイシクル フック

    ParkTool(パークツール)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)125
  • ワークトレイ ParkTool(パークツール)

    ワークトレイ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
  • クランプカバー ParkTool(パークツール)

    クランプカバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    PARKTOOL製のリペアスタンドに使用されているクランプ部の補修部品です。
  • クランプ ParkTool(パークツール)

    クランプ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    メカニカルリフトリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。
    適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
  • メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    メカニカルリフトリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。
    仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
  • ツールトレイ ParkTool(パークツール)

    ツールトレイ

    ParkTool(パークツール)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
    適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
  • リペアスタンドクランプカバー ParkTool(パークツール)

    リペアスタンドクランプカバー

    ParkTool(パークツール)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
    適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
  • リペアスタンドポストプロテクター ParkTool(パークツール)

    リペアスタンドポストプロテクター

    ParkTool(パークツール)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
    高さ(cm)81アズワン品番64-8086-29
  • DXシングルアームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXシングルアームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ
    付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)アズワン品番64-9621-20クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580可動範囲(°)クランプ:360
  • ホームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
    質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-50クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
  • ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
    クランプ幅(mm)89クランプ径(Φmm)適応:25~76アズワン品番64-8086-27可動範囲(°)クランプ:360
  • ハンドルバーホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバーホルダー

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
    適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
  • ダミーフォーク ParkTool(パークツール)

    ダミーフォーク

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
    アズワン品番64-8086-20
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。
    適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
  • BBサドル ParkTool(パークツール)

    BBサドル

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PCS-9、PCS-10(post-8/07)アズワン品番64-5103-80
  • ボタン ParkTool(パークツール)

    ボタン

    ParkTool(パークツール)
    269税込296
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-2-5、PRS-23アズワン品番64-5103-78
  • ロックブロック ParkTool(パークツール)

    ロックブロック

    ParkTool(パークツール)
    2,798税込3,078
    1個
    63日以内出荷
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PCS-9.2 / PCS-10.2に#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーを取り付けるためのカラー。PCS-10.2は標準付属のカラーと入れ替えて使用できます。
    適合機種PCS-9.2,PCS-10.2アズワン品番64-5104-04
  • ワークトレイ ParkTool(パークツール)

    ワークトレイ

    ParkTool(パークツール)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。
    適合機種PCS-9.2,PCS-10.2アズワン品番64-5104-03
  • アクスルクランプ ParkTool(パークツール)

    アクスルクランプ

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-22,PRS-22.2アズワン品番64-5103-99
  • クイックリリースピン ParkTool(パークツール)

    クイックリリースピン

    ParkTool(パークツール)
    699税込769
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-22,PRS-22.2アズワン品番64-5103-98
  • キャリッジベアリング ParkTool(パークツール)

    キャリッジベアリング

    ParkTool(パークツール)
    289税込318
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-22,PRS-22.2アズワン品番64-5103-97
  • キャリッジ ParkTool(パークツール)

    キャリッジ

    ParkTool(パークツール)
    4,498税込4,948
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-22,PRS-22.2アズワン品番64-5103-96
  • 替刃 ParkTool(パークツール)

    替刃

    ParkTool(パークツール)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    HBT-1専用替刃 対応製品:HBT-1
    適合機種HBT-1
  • ハンドルスクリューキャップ ParkTool(パークツール)

    ハンドルスクリューキャップ

    ParkTool(パークツール)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2アズワン品番64-5103-84
  • ハンドルスクリュー ParkTool(パークツール)

    ハンドルスクリュー

    ParkTool(パークツール)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2アズワン品番64-5103-83
  • スレッドバレル ParkTool(パークツール)

    スレッドバレル

    ParkTool(パークツール)
    979税込1,077
    1個
    63日以内出荷
    適合機種100-3D,100-5D,100-25D(post-1/11)アズワン品番64-5103-82
  • アップライト ParkTool(パークツール)

    アップライト

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PCS-1,PCS-4アズワン品番64-5103-81
  • パワーリフト用アームキット ParkTool(パークツール)

    パワーリフト用アームキット

    ParkTool(パークツール)
    279,800税込307,780
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
  • パワーリフトショップリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    パワーリフトショップリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    499,800税込549,780
    1個
    63日以内出荷
    快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
    付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ仕様クランプ圧調整:可能耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
  • ツールキャディー ParkTool(パークツール)

    ツールキャディー

    ParkTool(パークツール)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
  • マウンティングポスト ParkTool(パークツール)

    マウンティングポスト

    ParkTool(パークツール)
    37,980税込41,778
    1個
    63日以内出荷
    THS-1用マウンティングポスト。(取り付け金具付) リペアスタンドベース(#130)が取付可能。
  • チームレーススタンドエクステンション ParkTool(パークツール)

    チームレーススタンドエクステンション

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    63日以内出荷
    PRS-22 / 22.2用エクステンションベース
    適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
  • DXホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXホームメカニックリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
  • DXウォールマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXウォールマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。 クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

修理・メンテナンス用スタンド