絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(3)
- ParkTool(パークツール)(49)
- MINOURA(箕浦)(8)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- 昭和インダストリーズ(5)
- ELITE(サイクル)(4)
- IWA(丸八工機)(4)
- DIA-COMPE(3)
- IBERA(2)
- FF-R(エフエフアール)(2)
- R250(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- SUPER B(1)
- PALMY(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- YUEN-I(1)
- MARUHACHI(丸八工機)(1)
- Ice Toolz(1)
- DEDA ELEMENTI(1)
- ブランドをもっと見る

ダブルアームリペアスタンド
ホーザン¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド。_x000D_。安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。_x000D_。ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。_x000D_。ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応可能です。_x000D_。限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。仕様クランプ圧調整可能その他【補修用クランプカバー】#1960耐荷重(kg)【クランプ】54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)23~76高さ調整範囲(mm)【クランプ】1280~1580可動範囲(°)【クランプ】360
リペアスタンド
ホーザン¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷昇降装置付の自転車用整備スタンド。 50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。 自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ)昇降幅(mm)100
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- サイクルハウス
- ディスプレイ用スタンド
- 駐輪用スタンド
- 修理・メンテナンス用スタンド
- 振取台
- 固定型スタンド