絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkTool(パークツール)(49)
- MINOURA(箕浦)(8)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- 昭和インダストリーズ(5)
- ELITE(サイクル)(4)
- IWA(丸八工機)(4)
- DIA-COMPE(3)
- ホーザン(2)
- IBERA(2)
- FF-R(エフエフアール)(2)
- R250(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- SUPER B(1)
- PALMY(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- YUEN-I(1)
- MARUHACHI(丸八工機)(1)
- Ice Toolz(1)
- DEDA ELEMENTI(1)
- ブランドをもっと見る

リペアスタンドクランプカバー
ParkTool(パークツール)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
iWA1専用作業台 + パーツトレイ
MARUHACHI(丸八工機)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!。かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る。専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。使用しない時はコンパクトに収納材質スチール・高強度樹脂色黒耐荷重(kg)15本体質量(kg)約3.7寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ
メンテナンススタンド用パーツA
昭和インダストリーズ¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷ベルト有 メンテナンススタンド本体は付属しません。 DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。表面処理亜鉛メッキ幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)耐荷重(kg)7
リペアスタンドポストプロテクター
ParkTool(パークツール)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。高さ(cm)81アズワン品番64-8086-29
DXシングルアームリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプクランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクターアズワン品番64-9621-20
ハンドルバーホルダー
ParkTool(パークツール)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
ダミーフォーク
ParkTool(パークツール)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴アズワン品番64-8086-20
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥20,980税込¥23,0781個63日以内出荷PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
ハンドルスクリューキャップ
ParkTool(パークツール)¥199税込¥2191個3日以内出荷適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2アズワン品番64-5103-84
ハンドルスクリュー
ParkTool(パークツール)¥219税込¥2411個3日以内出荷適合機種100-3D,100-5D,100-25D,100-7X,PCS-10.2アズワン品番64-5103-83
TOOL ZIPCASE
DEDA ELEMENTI¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷Deda zipcaseは、修理キットやその他のツールを保管し持ち運ぶためのエレガントで便利なバッグです。 ボトルケージにフィットし、EVA素材で作られています。材質EVA寸法(mm)73×67×210色カーボン
バイクスタンドパッド
R250¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷サイクルスタンド・バイクラック用パッド。サドルのレールに傷がつくのを防ぎます。 ・ビワイチやアワイチ、しまなみ海道など、サイクリストウェルカムなコースの飲食店、コンビニなどに設置してくれているサイクルスタンド。サドルの前側を乗せて使うのですが、バーが鉄製だったりアルミ製だったりすると、どうしてもサドルのレールへの傷・ダメージが気になります。高級なサドルになると、サイクルスタンドよりはるかに高価ですから。 ・そんな時に便利な、サイクルスタンドのバー専用、傷防止パッドができました。
ツールケースサドルホルダー
R250¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ツールケースをまるごとこのホルダーに入れて、サドルバッグのようにしてサドルに取り付けてしまおう。材質PPテープ25mm幅色ブラック質量(g)35直径×長さL(Φmm×mm)65~80×195~220適合サイズ【シートポスト】27.2~31.8mm or 最大周囲130mm 丸型シートポスト以外にも取り付け可能ですが、極端なエアロシートポストには取り付けできません。
パワーリフト用アームキット
ParkTool(パークツール)¥279,800税込¥307,7801個63日以内出荷PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
パワーリフトショップリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥499,800税込¥549,7801個63日以内出荷快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。仕様クランプ圧調整:可能付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
ツールキャディー
ParkTool(パークツール)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
マウンティングポスト
ParkTool(パークツール)¥37,980税込¥41,7781個61日以内出荷THS-1用マウンティングポスト。(取り付け金具付) リペアスタンドベース(#130)が取付可能。
チームレーススタンドエクステンション
ParkTool(パークツール)¥4,998税込¥5,4981個63日以内出荷PRS-22 / 22.2用エクステンションベース適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無
昭和インダストリーズ¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能幅(mm)調整:400色シルバー耐荷重(kg)7
業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付
昭和インダストリーズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)色シルバー耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみクランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
リペアスタンド
Ice Toolz¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備色ブラック/オレンジ耐荷重(kg)40クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0クランプ高さ(mm)600~1900
バイシクルスタンドCF 29er
FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属) カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)色ブラック
DXホームメカニックリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
リペアスタンド
ホーザン¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷昇降装置付の自転車用整備スタンド。 50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。 自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ)昇降幅(mm)100
電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド
昭和インダストリーズ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。質量(kg)12耐荷重(kg)60適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車色(本体)亜鉛メッキアズワン品番64-9556-67
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- サイクルハウス
- ディスプレイ用スタンド
- 駐輪用スタンド
- 修理・メンテナンス用スタンド
- 振取台
- 固定型スタンド