101件中 81101
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャメルスタンド MINOURA(箕浦)

    キャメルスタンド

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
    寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100ブラック質量(g)1300耐荷重(kg)25
  • W-3100用工具皿 MINOURA(箕浦)

    W-3100用工具皿

    MINOURA(箕浦)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能
    ブラック
  • スタンド 29er対応 YUEN-I

    スタンド 29er対応

    YUEN-I
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド、29erに対応。
    長さ(mm)470幅(mm)31高さ(mm)45材質(本体)鉄、プラスチック
  • スーパーオーバーサイズバイシクル  フック ParkTool(パークツール)

    スーパーオーバーサイズバイシクル フック

    ParkTool(パークツール)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)125
  • DXウォールマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXウォールマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    支柱や柱に簡単に取り付けできるように設計された、垂直面に固定するリペアスタンド。 クランプ径の無段階調整機能を持ったクランプです。
  • バイシクルスタンド CAPTAIN STAG

    バイシクルスタンド

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    小径車~26インチ&700C向け。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×385
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    63日以内出荷
    従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
    適合PRS-20/21
  • バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール)

    バイシクルスタンドCF

    FF-R(エフエフアール)(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    8日以内出荷
    1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
    付属品幅広レバー用カップ材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/275×330×365(700C/26inch)455×330×320(小径車)寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40
  • リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)

    リアハブ固定型スタンド

    MINOURA(箕浦)(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
    材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
  • スチール製ヘビーデューティーワークスタンド MINOURA(箕浦)

    スチール製ヘビーデューティーワークスタンド

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
    材質質量(kg)8.0(部品皿含む)グレー高さ(mm)クランプ/1410(固定)耐荷重(kg)30まで設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
  • バックレストキット ParkTool(パークツール)

    バックレストキット

    ParkTool(パークツール)
    8,998税込9,898
    1個
    63日以内出荷
    ショップスツールの背もたれのオプション。
    仕様STL-1.2用
  • ワークトレイ ParkTool(パークツール)

    ワークトレイ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
  • リペアスタンドベース ParkTool(パークツール)

    リペアスタンドベース

    ParkTool(パークツール)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • ポータブルワークベンチ ParkTool(パークツール)

    ポータブルワークベンチ

    ParkTool(パークツール)
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    折りたため、移動や保管が容易なポータブルワークベンチ。91.5×58.5cmの作業スペースには工具やペーパータオル、ケミカル類が収まる形状となっており、PTH-1などのリペアスタンド用のアクセサリーが取り付け可能です。 重い工具などを乗せても十分支える材質を使用。 限られたショップスペースでの作業台の設置や野外でのイベントなどに最適です。
    組立寸法(mm)915×585×825折りたたみ寸法(mm)1080×585×180
  • ベンチマウント リペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ベンチマウント リペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。
  • フロアプレート ParkTool(パークツール)

    フロアプレート

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    63日以内出荷
    PRS-2 OS-2/PRS-3 OS-2でより高い安定性を求めるならば床に直接ボルトオンが確実です。
    付属品220mm角の鉄板、リペアスタンド固定用ボルト×4本
  • ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバー ホルダー

    ParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
    寸法(mm)約390×120質量(g)約390
  • チームイシューリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    チームイシューリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。 従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。 新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。 またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
    質量(kg)6クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式クランプ幅(mm)70収納ケースBAG-15(別売)クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
  • ショップスツール ParkTool(パークツール)

    ショップスツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様回転式シート
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    #106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。 このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。
  • DXベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXベンチマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クランプ径の無段階調整機能を持った水平面に固定するリペアスタンド。

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

修理・メンテナンス用スタンド