79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンススタンド用パーツA 昭和インダストリーズ

    メンテナンススタンド用パーツA

    昭和インダストリーズ
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    ベルト有 メンテナンススタンド本体は付属しません。 DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
    幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)耐荷重(kg)7表面処理亜鉛メッキ
  • リペアスタンドポストプロテクター ParkTool(パークツール)

    リペアスタンドポストプロテクター

    ParkTool(パークツール)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンド専用のポストプロテクター。 リペアスタンドへの接触によるフレームの損傷を防ぎます。 ビニール素材のため、汚れやグリースを簡単に拭き取ることができます。 直径5cmのポストを備えたリペアスタンドに対応します。 面ファスナーにより簡単に着脱が可能です。
    高さ(cm)81アズワン品番64-8086-29
  • DXシングルアームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    DXシングルアームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    ショップユースのスタンダードとなるシングルアームタイプのリペアスタンド。 安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。 ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。 補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。) 交換部品:#100-3D クランプ
    付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター耐荷重(kg)クランプ:54クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)アズワン品番64-9621-20クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580可動範囲(°)クランプ:360
  • ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックベンチマウントリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。 補修用クランプカバー:#1960
    クランプ幅(mm)89クランプ径(Φmm)適応:25~76アズワン品番64-8086-27可動範囲(°)クランプ:360
  • ハンドルバーホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバーホルダー

    ParkTool(パークツール)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
    適合サイズ(mm)チューブ:12~60(エアロ形状にも対応)全長(cm)45~81アズワン品番64-8896-91
  • ダミーフォーク ParkTool(パークツール)

    ダミーフォーク

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    フォークを外しても、ハンドルバー、ヘッドセットスペーサー、ブレーキキャリパーを保持できるフォークを外す作業には欠かせないツール。 ブレーキホルダーにはディスクブレーキキャリパーとほとんどのリムブレーキキャリパーを取り付けることができます。 ディスクブレーキパッドスペーサー付属 チューブ内にはトップキャップとスペーサーを保持するスターナットが付いています。 ボトム側はテーパード用の2インチフレアコーンになっています。 1-8/1"スレッドレスステム用(スレッドヘッドセット/クイルステム使用不可) ブレーキキャリパー保持部:M5/M6/貫通穴
    アズワン品番64-8086-20
  • アップグレードキット ParkTool(パークツール)

    アップグレードキット

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33、PRS-33AOKをPRS-33.2にアップグレードするキット。
    適合機種PRS-20、PRS-21、PRS-23アズワン品番64-8086-18
  • BBサドル ParkTool(パークツール)

    BBサドル

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PCS-9、PCS-10(post-8/07)アズワン品番64-5103-80
  • ボタン ParkTool(パークツール)

    ボタン

    ParkTool(パークツール)
    269税込296
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-2-5、PRS-23アズワン品番64-5103-78
  • ロックブロック ParkTool(パークツール)

    ロックブロック

    ParkTool(パークツール)
    2,798税込3,078
    1個
    63日以内出荷
  • ワークスタンド用トレイ レースFC用 ELITE(サイクル)

    ワークスタンド用トレイ レースFC用

    ELITE(サイクル)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ワークスタンド用トレイ [ レースFC用 ]
  • ワークスタンド用トレイ チーム/ティエンス用 ELITE(サイクル)

    ワークスタンド用トレイ チーム/ティエンス用

    ELITE(サイクル)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ワークスタンド用トレイ [チーム/ティエンス用]
  • TOOL ZIPCASE DEDA ELEMENTI

    TOOL ZIPCASE

    DEDA ELEMENTI
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    Deda zipcaseは、修理キットやその他のツールを保管し持ち運ぶためのエレガントで便利なバッグです。 ボトルケージにフィットし、EVA素材で作られています。
    材質EVA寸法(mm)73×67×210カーボン
  • バイクスタンドパッド R250

    バイクスタンドパッド

    R250
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    サイクルスタンド・バイクラック用パッド。サドルのレールに傷がつくのを防ぎます。 ・ビワイチやアワイチ、しまなみ海道など、サイクリストウェルカムなコースの飲食店、コンビニなどに設置してくれているサイクルスタンド。サドルの前側を乗せて使うのですが、バーが鉄製だったりアルミ製だったりすると、どうしてもサドルのレールへの傷・ダメージが気になります。高級なサドルになると、サイクルスタンドよりはるかに高価ですから。 ・そんな時に便利な、サイクルスタンドのバー専用、傷防止パッドができました。
  • ツールケースサドルホルダー R250

    ツールケースサドルホルダー

    R250
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ツールケースをまるごとこのホルダーに入れて、サドルバッグのようにしてサドルに取り付けてしまおう。
    材質PPテープ25mm幅ブラック質量(g)35直径×長さL(Φmm×mm)65~80×195~220適合サイズ【シートポスト】27.2~31.8mm or 最大周囲130mm 丸型シートポスト以外にも取り付け可能ですが、極端なエアロシートポストには取り付けできません。
  • パワーリフト用アームキット ParkTool(パークツール)

    パワーリフト用アームキット

    ParkTool(パークツール)
    279,800税込307,780
    1個
    63日以内出荷
    PRS-33.2/PRS-33をダブルアーム仕様にするためのアームキット。追加したアームは既存のアームと連動することなく、独自に高さを調整可能です。クランプのほか、PRS-33ツールトレイが付属します。
  • パワーリフトショップリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    パワーリフトショップリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    499,800税込549,780
    1個
    63日以内出荷
    快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
    付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ仕様クランプ圧調整:可能耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°
  • アクセサリートレイ SUPER B

    アクセサリートレイ

    SUPER B
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    1965、タワー型ストレージスタンド用トレイ。 ヘルメット、グローブなどの置き場に最適。
  • ツールキャディー ParkTool(パークツール)

    ツールキャディー

    ParkTool(パークツール)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
  • チームレーススタンドエクステンション ParkTool(パークツール)

    チームレーススタンドエクステンション

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    63日以内出荷
    PRS-22 / 22.2用エクステンションベース
    適合機種PRS-22 / 22.2全長(cm)15
  • 業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無 昭和インダストリーズ

    業務用メンテナンススタンド用パーツAセット ベルト無

    昭和インダストリーズ
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
    幅(mm)調整:400シルバー耐荷重(kg)7
  • 業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付 昭和インダストリーズ

    業務用メンテナンススタンド+パーツAセット ベルト付

    昭和インダストリーズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01) アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド 耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能 塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用 自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着 ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製 業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1) 業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ 先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待 床面から900mm~1300mmの間で調節が可能 ベルト付き、耐荷重:7kg
    質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)シルバー耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみクランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
  • リペアスタンド Ice Toolz

    リペアスタンド

    Ice Toolz
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備
    ブラック/オレンジ耐荷重(kg)40クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0クランプ高さ(mm)600~1900
  • バイシクルスタンドCF 29er FF-R(エフエフアール)

    バイシクルスタンドCF 29er

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属) カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納
    用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)ブラック
  • 電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 昭和インダストリーズ

    電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド

    昭和インダストリーズ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。 簡易移動用としてキャスターがついています。
    質量(kg)12耐荷重(kg)60適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車色(本体)亜鉛メッキアズワン品番64-9556-67
  • キャメルスタンド MINOURA(箕浦)

    キャメルスタンド

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
    寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100ブラック質量(g)1300耐荷重(kg)25
  • W-3100用工具皿 MINOURA(箕浦)

    W-3100用工具皿

    MINOURA(箕浦)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    W-3100専用の工具皿 部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利 外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能
    ブラック
  • スタンド 29er対応 YUEN-I

    スタンド 29er対応

    YUEN-I
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    ベーシックな後輪軸取り付け型スタンド、29erに対応。
    長さ(mm)470幅(mm)31高さ(mm)45材質(本体)鉄、プラスチック
  • スーパーオーバーサイズバイシクル  フック ParkTool(パークツール)

    スーパーオーバーサイズバイシクル フック

    ParkTool(パークツール)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
    ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)125
  • バイシクルスタンド CAPTAIN STAG

    バイシクルスタンド

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    小径車~26インチ&700C向け。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。
    材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×385
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    63日以内出荷
    従来のPRS-20/21のチームレーススタンドにワークトレイなどのアクセサリーを取り付けるためのカラー。これを使用することで#106ワークトレイやPTH-1ペーパータオルホルダーなどのアクセサリーが取り付け可能となります。
    適合PRS-20/21
  • バイシクルスタンドCF FF-R(エフエフアール)

    バイシクルスタンドCF

    FF-R(エフエフアール)(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    8日以内出荷
    1台でシマノからカンパニョーロ・フルクラムまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンドです。 スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ/700C用と小径車用の2サイズに高さ調節ができ、小径車から26インチ・700Cまで対応します。 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ・フルクラム(幅広レバー)用の交換が簡単です。 カップは回転するのでクイックレリーズのレバーの位置に合わせることができます。 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納できます。
    付属品幅広レバー用カップ材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/275×330×365(700C/26inch)455×330×320(小径車)寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時/415×330×40
  • リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)

    リアハブ固定型スタンド

    MINOURA(箕浦)(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
    材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
  • バックレストキット ParkTool(パークツール)

    バックレストキット

    ParkTool(パークツール)
    8,998税込9,898
    1個
    63日以内出荷
    ショップスツールの背もたれのオプション。
    仕様STL-1.2用
  • フロアプレート ParkTool(パークツール)

    フロアプレート

    ParkTool(パークツール)
    8,698税込9,568
    1個
    63日以内出荷
    PRS-2 OS-2/PRS-3 OS-2でより高い安定性を求めるならば床に直接ボルトオンが確実です。
    付属品220mm角の鉄板、リペアスタンド固定用ボルト×4本
  • ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール)

    ハンドルバー ホルダー

    ParkTool(パークツール)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
    寸法(mm)約390×120質量(g)約390
  • ショップスツール ParkTool(パークツール)

    ショップスツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様回転式シート
  • アクセサリーカラー ParkTool(パークツール)

    アクセサリーカラー

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    #106ワークトレイを従来のPCS-1/4/9に取り付けるためのアタッチメント。 このアタッチメントを使用してPTH-1 ペーパータオルホルダーを取り付けることもできます。

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

修理・メンテナンス用スタンド