絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- シグマ光機(644)
- Kenko(ケンコートキナー)(197)
- ミラック光学(150)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- ツクモ工学(81)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
10MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,598,000税込¥1,757,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP モノクロカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥95,980税込¥105,5781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Cマウント。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP モノクロカメラ USB3.0 ローリングシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Cマウント。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP カラーカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥97,980税込¥107,7781個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Cマウント。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
12.4MP モノクロカメラ USB3.0 グローバルシャッタ
Allied Vision¥289,800税込¥318,7801個57日以内出荷Alvium 1800 Uシリーズは、USB3.0規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX545(12.4MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:USB3.0, Cマウント。用途USB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
3.2MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥129,800税込¥142,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥139,800税込¥153,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
3.2MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥129,800税込¥142,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX265(3.2MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥139,800税込¥153,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX548(5.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
二分岐ファイバー照明装置
ミラック光学¥172,980税込¥190,2781個11日以内出荷二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。長さ(mm)ファイバー:500幅(mm)電源部:78質量(kg)電源部:1.8高さ(mm)電源部:144奥行(mm)電源部:200消費電力(W)18色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
高解像物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥299,800~税込¥329,780~1個26日以内出荷Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他作動距離(mm)65
物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥84,980~税込¥93,478~1個21日以内出荷長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥72,980~税込¥80,278~1個21日以内出荷WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。マウントCマウント
無限遠補正広視野対物レンズ
清和光学製作所¥85,980~税込¥94,578~1個26日以内出荷高画素化が進むカメラに対応した。超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです。結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
ズーム鏡筒
清和光学製作所¥132,980~税込¥146,278~1個26日以内出荷MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下
f=200mm結像鏡筒
清和光学製作所¥263,980~税込¥290,378~1個26日以内出荷無限設計 f=200mmチューブレンズ入り鏡筒です。明視野での高精細な観察が可能です。カメラの対応サイズは既存の1.1インチに加え、カメラデバイスサイズΦ18mmにも対応いたします。また、YAG第1 ~ 3高調波(355、532、1064nm)にあわせて補正しています。可視対物以外にも紫外対物(NUV、DUV)や赤外対物(PEIR)に対応しています。マウントMS-625-A、S-635-A、MS-605-A
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形)
日立グローバルライフソリューションズ¥53,980税込¥59,3781台19日以内出荷耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。用途振動の多い工場に。クレーンに。付属品落下防止ワイヤー適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラストラスコ品番125-6863幅(mm)230高さ(mm)196奥行(mm)230電源(V)100消費電力(W)66.2光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)11500演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.79
高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)
日立グローバルライフソリューションズ¥159,800税込¥175,7801台19日以内出荷高温になる工場内に使用できます。適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス幅(mm)404高さ(mm)362奥行(mm)423消費電力(W)66.7定格入力電圧(V)100-242光源色昼白色(5000K)演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.8
高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置
日立グローバルライフソリューションズ¥16,980~税込¥18,678~1台19日以内出荷幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89
直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当
IRIS1本欠品中ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮定格電圧(V)100~242口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色昼白色相当演色指数(Ra)83
ニコソーラー・アトリウム
NIKKEI¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から8日以内出荷ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。長さ(mm)450色白高さ(mm)133奥行(mm)80
フックホルダ(取付タイプ用)
嵯峨電機工業¥3,698税込¥4,0681組(2個)19日以内出荷外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
フレキシブルマグネットホルダ
嵯峨電機工業¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。用途Φ20ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番782-3266適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ品名マグネットベース部Φ60奥行(mm)ホルダー部径Φ20
LED投光器 FH-255sシリーズ
エコーディア(ecodear)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC90~305(50/60Hz)消費電力(W)85発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
小型カメラホルダ
中央精機¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
H型カメラホルダ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
N型カメラホルダ
中央精機¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。シャフト部分は固定して使用します。HC-Nは三軸使用で上下動20mm左右動30mm、55mmになっています。ねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)呼び【1/4インチ】三脚ねじ部+3軸移動(上下20mm、左右30mmと55mm)カメラホルダシャフト長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
ベースカーテン用LED照明具
中央精機¥21,980税込¥24,1781台10日以内出荷組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
白黒カメラBCシリーズ
東芝テリー¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下色カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.7出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:1210(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX273電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:3解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:1.5552[Mpix]光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)3.45×3.45
白黒カメラBCシリーズ
東芝テリー¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下色カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
MSAファクトリー¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
MSAファクトリー¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
MSAファクトリー¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。高耐荷重(10kg)仕様です。材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等高さ(mm)ステージ:75ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
LEDバックライト
OKW¥5,998~税込¥6,598~1個47日以内出荷コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプ用のLED光源用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応