FA現場のお役立ち情報
3,127件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO CCTVレンズ RS PRO

    RS PRO CCTVレンズ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 19
    仕様焦点距離 = 2.8 → 12mm最大絞り = F1.4直径 = 34mm互換性のあるセンサーサイズ = 1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in長さ = 47.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4メガAHDリピーター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    4メガAHDリピーター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m。カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)。同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)
  • 17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    17型LEDカラー液晶モニター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)。VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
    付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)約3600電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197コントラスト比1000:1表示色1670万色解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1.0W×2 ステレオLCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)バックライトLED 寿命:約30000時間音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5:4映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024キーロックあり輝度(cd/m2)250
  • ルミナエース LAシリーズ ハヤシレピック

    ルミナエース LAシリーズ

    ハヤシレピック
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
    仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27
  • 近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ Kenko(ケンコートキナー)

    近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    539,800税込593,780
    1個
    13日以内出荷
    近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
    仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
  • ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ Kenko(ケンコートキナー)

    ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    229,800税込252,780
    1個
    33日以内出荷
    用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
    仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
  • 1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    254,200税込279,620
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
    使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス

    2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

    興和オプトロニクス
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル。耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
    使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    122,400税込134,640
    1個
    9日以内出荷
    高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用。可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
    仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ54×56.2解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F11マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2TVディストーション-0.20%
  • 2型 50メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2型 50メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    103,600税込113,960
    1個
    9日以内出荷
    大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート。興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
    使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    63,900税込70,290
    1個
    67日以内出荷
  • C型ステンレスミラーホルダー シグマ光機

    C型ステンレスミラーホルダー

    シグマ光機
    599税込659
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
  • 光ファイバーコリメーター用スパナ FCSシリーズ シグマ光機

    光ファイバーコリメーター用スパナ FCSシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    光ファイバーコリメーターハウジング(FC)のコリメートレンズマウントの位置を調整するための専用スパナーです。
  • ポストスタンド PST-12.5シリーズ シグマ光機

    ポストスタンド PST-12.5シリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
  • Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ シグマ光機

    Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
  • 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機

    垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
  • 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機

    精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
  • 3波長対物レンズ PFLシリーズ シグマ光機

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

    シグマ光機
    999,800税込1,099,780
    1個
    13日以内出荷
    YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
    仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
  • 近赤外対物レンズ PALシリーズ シグマ光機

    近赤外対物レンズ PALシリーズ

    シグマ光機
    219,800税込241,780
    1個
    12日以内出荷
    フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
  • XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ シグマ光機

    XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ

    シグマ光機
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ シグマ光機

    X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ シグマ光機

    X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
  • ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ シグマ光機

    ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    上下左右方向とフォーカス方向の3軸調整機構が備わったファイバーホルダーです。アダプタを交換することで、各種コネクターのファイバーを使うことができます。
  • 高出力シャッターユニット SHPSシリーズ シグマ光機

    高出力シャッターユニット SHPSシリーズ

    シグマ光機
    459,800税込505,780
    1個
    13日以内出荷
    ハイパワー用レーザミラーを使って光路を切り替える、高エネルギーのパルスレーザに対応した電磁シャッターです。
  • コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ シグマ光機

    コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ

    シグマ光機
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
  • 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機

    小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ

    シグマ光機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
  • ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズ シグマ光機

    ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズ

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。
  • キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ シグマ光機

    キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ

    シグマ光機
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
  • ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズ シグマ光機

    ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
  • 小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズ シグマ光機

    小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズ

    シグマ光機
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ジャケット径(被覆径)が900μmの素線の光ファイバーを固定・調整ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
  • 小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズ シグマ光機

    小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    小型光ファイバーホルダーをホルダーやステージに固定するためのアダプタです。
  • SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機

    SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
  • FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機

    FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    FCコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
  • 乾板ホルダー KPHシリーズ シグマ光機

    乾板ホルダー KPHシリーズ

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ホログラフィー用のガラス乾板を固定するホルダーです。乾板はクレンメル(板バネ)で固定されているので、簡単に脱着が可能です。
  • ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機

    ターゲットホルダー TGH-30シリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
  • サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機

    サンプルホルダー SHAシリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
  • シャッターケーブル SSH-CA2シリーズ シグマ光機

    シャッターケーブル SSH-CA2シリーズ

    シグマ光機
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    自動シャッターホルダーとシャッターコントローラとを接続するケーブルです。
  • 自動シャッターホルダー SSHシリーズ シグマ光機

    自動シャッターホルダー SSHシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
  • 1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機

    1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ

    シグマ光機
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
  • 可変スリット シグマ光機

    可変スリット

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理