絞り込み
種類
- zステージ(1)
- 支柱取付式ステージ(3)
ストローク(Z距離)(mm)
- 40
- 3(23)
- 5(14)
- 6(4)
- 6.5(21)
- 7.5(7)
- 10(39)
- 12.5(2)
- 15(12)
- 16(4)
- 17(16)
- 25(4)
- 27(3)
- 30(20)
- 32(4)
- 42(3)
- 50(15)
- 52(4)
- 57(3)
- 65(3)
- ストローク(Z距離)(mm)をもっと見る
テーブル長さ(mm)
- 25(3)
- 125(1)
耐荷重(N)
- 14.7(3)
- 147(1)
テーブル幅(mm)
- 42(3)
- 125(1)
送り方式
- パンダグラフ(1)
- ラックピニオン式(3)
パンダグラフ・ラックピニオン式
移動ガイド
- アリ溝(3)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学(3)
- 中央精機(1)
ミラック光学・中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ロングステージ支柱屈折機構式(180℃屈折・ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ラボジャッキ 125×125
中央精機¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)147送り方式パンダグラフ質量(kg)5.5クランプ割締め式材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm