絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
11・15・18・25・30・40・50・60・65・70・80・90・100・120・125・140・150・160・200・300・テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
その他・ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・手動ねじ式・標準マイクロメータ・精密ねじ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
3・3.5・5・6.5・7.5・10・12.5・15・16・17・20・25・30・32・35・50・52・130・150・-・ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・その他・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ハンドル・ピボット・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
中央精機・シグマ光機・ミラック光学・ツクモ工学・NBK(鍋屋バイテック会社)・神津精機・MSAファクトリー・TRUSCO・SFC(エス・エフ・シー)・ホーセイ・Kenko(ケンコートキナー)・THKインテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 手動ステージ

596件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粗微動回転ステージ(Φ80) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ80)

    ツクモ工学
    35,980税込39,578
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.5耐荷重(N)58.8 [6 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ80回転角度(°)【微動】±5
  • 粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学

    粗微動回転ステージ(Φ120)

    ツクモ工学
    56,980税込62,678
    1個
    42日以内出荷
    ・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
  • フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学

    フラットアルミステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<Z軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<Z軸>

    ツクモ工学
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    ・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
  • ネジ送りステージ<XY軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    24,980税込27,478
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたXY軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X12-001、X12-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<XY軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    38,980税込42,878
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたXY軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラアルミステージ<XY軸> ツクモ工学

    クロスローラアルミステージ<XY軸>

    ツクモ工学
    67,980税込74,778
    1個
    42日以内出荷
    ・XY軸アルミステージは、クロスローラガイドを採用した高精度で軽量な直動型のXY軸ステージです。・移動ガイドは、クロスローラを採用しており、滑らかな移動ができます。・駆動方式に、マイクロメータヘッドを利用し微細な調整が可能です。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各マイクロメータヘッドで各軸のステージを移動します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、2つの並進自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XY】±6.5
  • XYθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    109,800税込120,780
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.73耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学

    XYθ軸ステージ(Φ40)

    ツクモ工学
    92,980税込102,278
    1個
    42日以内出荷
    ・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ネジ送りステージ<X軸> ツクモ工学

    ネジ送りステージ<X軸>

    ツクモ工学
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    ・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
    用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックピニオンステージ<X軸> ツクモ工学

    ラックピニオンステージ<X軸>

    ツクモ工学
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷
    ・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
    用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • 手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ ダイヤルロック付 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。ポジションロック機能付です。ポジションロック機能、インジケーター(0.1mm単位)付です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • 手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー

    手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

    MSAファクトリー
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。高耐荷重(10kg)仕様です。
    材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等高さ(mm)ステージ:75ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10f
  • Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ シグマ光機

    Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
  • XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ シグマ光機

    XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ

    シグマ光機
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ シグマ光機

    X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
  • X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ シグマ光機

    X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
  • XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1個
    12日以内出荷
    6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
  • XYZθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYZθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ(ロング) ステージサイズ100×160mm TSD-10162シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。
    仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg種類XYステージ耐荷重(N)686移動ガイドボールガイド
  • Z軸ボールガイドアルミステージ(垂直面取付) TADCシリーズ シグマ光機

    Z軸ボールガイドアルミステージ(垂直面取付) TADCシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
  • α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズ

    シグマ光機
    93,980税込103,378
    1個
    12日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
  • XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機

    XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ

    シグマ光機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機

    XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ

    シグマ光機
    89,980税込98,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • XZ軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
  • α軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm GOHTA-120Aシリーズ シグマ光機

    α軸大型ゴニオステージ ステージサイズ120mm GOHTA-120Aシリーズ

    シグマ光機
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
  • α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHB-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸ネジ式V溝ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHB-40Aシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
    種類傾斜ステージ耐荷重(N)39.2送り方式ネジ送り方式移動ガイドV溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ シグマ光機

    α軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65m GOH-65Aシリーズ

    シグマ光機
    56,980税込62,678
    1個
    10日以内出荷
    □65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。
  • α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
    仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝
  • αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズ

    シグマ光機
    70,980税込78,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
  • α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機

    α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ

    シグマ光機
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
  • α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ65mm GOHT-65Aシリーズ シグマ光機

    α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ65mm GOHT-65Aシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
  • α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ シグマ光機

    α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
  • α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Aシリーズ シグマ光機

    α軸マイクロ式一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHT-40Aシリーズ

    シグマ光機
    91,980税込101,178
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
  • αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ サイズ65mm GOHT-65Bシリーズ シグマ光機

    αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ サイズ65mm GOHT-65Bシリーズ

    シグマ光機
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。
    耐荷重(N)98移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
  • α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ65mm GOHT-65Aシリーズ シグマ光機

    α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ65mm GOHT-65Aシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ