絞り込み
能力(t)
- 2.722
- 0.8(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(5)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 3(11)
- 3.629(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 50(1)
- 500(1)
- 1000(1)
最高位(mm)
- 546(1)
最低位(mm)
- 520(1)
ブランド
- QuickJack(クイックジャック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「能力(t)」から絞り込む
2(5)
2.722
3(11)
3.629(1)
4(1)
5(2)
10(1)
50(1)
500(1)
1000(1)

QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥199,800税込¥219,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキスタンダード
- ガレージジャッキ(ローダウン)
- ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
- ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)





















![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)