絞り込み
ブランド
  • uniq(ユニーク)
  • BIG RED(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • マサダ製作所(1)
  • SNIT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ラバーパッド4個セット

    uniq(ユニーク)
    8,898税込9,788
    1セット(4個)
    当日出荷
    QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
    用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
  • QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ウォールハンガー2個セット

    uniq(ユニーク)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
    用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)

    QuickJack SUV アダプターキット

    uniq(ユニーク)
    19,980税込21,978
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
    用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)

ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)