絞り込み
薬剤名
  • 粉末ABC(2)
薬剤量(kg)
  • 20(1)
  • 33(2)
種別
  • 加圧式(1)
放射時間
  • 31秒以上(3)
放射距離(m)
  • 10
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 4(17)
  • 5(20)
  • 6(42)
  • 6~12(1)
  • 7(21)
  • 8(12)
  • 9(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
ブランド
  • モリタ宮田(2)
  • ヤマトプロテック(1)
モリタ宮田・ヤマトプロテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
  • ABC粉末大型消火器 モリタ宮田

    ABC粉末大型消火器

    モリタ宮田
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    欠品中
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様ガス加圧式、リサイクルシール付トラスコ品番773-0489種別ガス加圧式質量(kg)42高さ(mm)905種類薬剤/粉末ABCアズワン品番64-9482-63放射時間約36秒放射距離6~10m薬剤量(kg)20設計標準使用期限10年
  • 第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備

    モリタ宮田
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
    仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ

    ヤマトプロテック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    6日以内出荷
    [ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
    型式移動式質量(kg)約75色SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など放射時間約64秒放射距離8~10m薬剤量(kg)粉末(ABC)33

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器