絞り込み
型
  • 3型(1)
  • 5型(1)
  • 7型(1)
  • 10型(1)
薬剤名
  • 二酸化炭素(3)
薬剤量(kg)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 3.2(2)
  • 4.6(3)
種別
  • その他(1)
  • 加圧式(1)
放射時間
  • 5~20秒(7)
  • 21~30秒(3)
放射距離(m)
  • 4
  • 5(11)
  • 6(30)
  • 7(15)
  • 8(8)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 14(1)
ブランド
  • 日本ドライケミカル(4)
  • 初田製作所(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • モリタ宮田(1)
日本ドライケミカル・初田製作所・イチネンTASCO・モリタ宮田
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
3型(1)
5型(1)
7型(1)
10型(1)
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール種類二酸化炭素
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
  • PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約364タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-1、B-2、C外径(Φmm)85ガス容量(g)圧力ガス:CO2 17g放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末ABC1.0総質量(kg)約1.9
  • LS-2ANF 日本ドライケミカル

    LS-2ANF

    日本ドライケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    環境にやさしいフッ素フリー。PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物(PFAS)を含みません。薬剤を霧状に回転させながら放射するマスターフォグノズルの採用により、燃焼物を包み込むように薬剤を広範囲に放射します。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約484タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-20~+40能力能力単位:A-1、B-1、C外径(Φmm)123ガスの種類蓄圧式ホース寸法(mm)350放射時間約15秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)ふっ素フリー中性2.2総質量(kg)約3.6
  • パロマ K2WA(Ⅰ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    パロマ K2WA(Ⅰ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    B火災(ガソリン・灯油・シンナー等の火災)、C火災(電気が関連した火災)に適した消化薬剤を使用しています。
    用途油火災、電気火災、B火災、C火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約310タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40能力能力単位:B-1、C外径(Φmm)64ガスの種類N2 蓄圧式放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末BC0.5総質量(kg)約1.5
  • NC-10 CO2消火器(A) 日本ドライケミカル

    NC-10 CO2消火器(A)

    日本ドライケミカル
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    3日以内出荷
    液化された二酸化炭素を高圧容器に入れた消火器です。瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを軽減します。電気に絶縁性があるため通電状態の電気設備に使用しても安心です。C(電気)火災に適しています。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約800タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40能力能力単位:B-3、C外径(Φmm)140放射時間約23秒放射距離(20℃)3~4m薬剤量(kg)CO2 4.6総質量(kg)約14.1

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器