絞り込み
型
  • 3型(2)
  • 4型(4)
  • 5型(1)
  • 6型(2)
  • 第5種(1)
薬剤名
  • 強化液(1)
  • 粉末ABC(6)
薬剤量(kg)
  • 1(2)
  • 1.2(5)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 6(1)
種別
  • 蓄圧式(6)
放射時間
  • 5~20秒(9)
  • 21~30秒(1)
  • 31秒以上(1)
放射距離(m)
  • 5
  • 4(8)
  • 6(30)
  • 7(15)
  • 8(8)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 14(1)
ブランド
  • 日本ドライケミカル(4)
  • ヤマトプロテック(4)
  • 初田製作所(3)
日本ドライケミカル・ヤマトプロテック・初田製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
3型(2)
4型(4)
5型(1)
6型(2)
第5種(1)
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器本体3型 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器本体3型

    日本ドライケミカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    日常点検が容易な蓄圧式です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
  • 住宅用粉末消火器 初田製作所

    住宅用粉末消火器

    初田製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
    材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
  • PAN-4WXe 蓄圧(A) 日本ドライケミカル

    PAN-4WXe 蓄圧(A)

    日本ドライケミカル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    日常点検が容易な蓄圧式。デパート、学校、工場などの一般建造物にお勧めします。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、型第5種高さ(mm)約396タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)89ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)297放射時間約13秒放射距離(20℃)3~5m薬剤量(kg)粉末ABC1.2総質量(kg)約2.5
  • PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷
    マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約560タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-5、B-12、C外径(Φmm)153.4ホース寸法(mm)350ガス容量(g)圧力ガス:CO2+N2 61g放射時間約23秒放射距離(22℃)3~5m薬剤量(kg)粉末ABC6.0総質量(kg)約11.9
  • AP-5e(Ⅱ) ホームパロマ 住宅用消火器(A) 日本ドライケミカル

    AP-5e(Ⅱ) ホームパロマ 住宅用消火器(A)

    日本ドライケミカル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    タバコ、キッチン、ストーブといった家庭で多い火災で使える住宅用消火器。初期消火による火災予防が非常に重要です。住宅防火安心マーク付き。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災高さ(mm)約400タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)97.4放射時間約15秒放射距離(23℃)3~5m薬剤量(kg)粉末ABC1.5総質量(kg)約2.82
  • ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック

    ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

    ヤマトプロテック
    ¥14,890税込¥16,379
    1台
    欠品中
    【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
    その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式型3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510薬剤タンク容量(L)3.56放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)総質量(kg)約5.8
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式型式消第30~14号質量(kg)約2.82種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器