絞り込み
型
- 3型(4)
薬剤名
- 粉末ABC(3)
種別
- 加圧式(1)
- 蓄圧式(3)
薬剤量(kg)
- 1
- 0.5(1)
- 1.2(6)
- 1.5(4)
- 1.8(3)
- 2(7)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 3(13)
- 3.2(2)
- 3.5(8)
- 4.5(1)
- 4.6(3)
- 6(10)
- 20(3)
- 33(2)
- 40(1)
- 70(1)
放射時間
- 5~20秒(6)
放射距離(m)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
4・5・6
ブランド
- 日本ドライケミカル(2)
- ヤマトプロテック(2)
- 初田製作所(1)
- モリタ宮田(1)
日本ドライケミカル・ヤマトプロテック・初田製作所・モリタ宮田
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
3型(4)

蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
ABC粉末消火器本体3型
日本ドライケミカル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷日常点検が容易な蓄圧式です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約364タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-1、B-2、C外径(Φmm)85ガス容量(g)圧力ガス:CO2 17g放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末ABC1.0総質量(kg)約1.9
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002