絞り込み
型
- 4型(5)
薬剤名
- 粉末ABC(6)
薬剤量(kg)
- 1.2
- 1(7)
- 1.5(4)
- 1.8(3)
- 2(11)
- 2.3(4)
- 3(16)
- 3.2(7)
- 3.5(10)
- 4.6(6)
- 6(14)
- 6.8(4)
- 15(3)
- 20(6)
- 30(2)
- 33(3)
- 40(2)
- 60(2)
- ABC粉末6.0(2)
- 粉末ABC3.0(2)
- 薬剤量(kg)をもっと見る
種別
- 蓄圧式(6)
放射時間
- 5~20秒(9)
放射距離(m)
- 5(8)
- 6(1)
5・6
ブランド
- ヤマトプロテック(3)
- 初田製作所(2)
- NDC(2)
- マルヤマエクセル(1)
- モリタ宮田(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・NDC・マルヤマエクセル・モリタ宮田
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
「型」から絞り込む
4型(5)

業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
ABC粉末消火器本体 蓄圧
NDC¥9,998税込¥10,9981本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
モリタ宮田¥6,798税込¥7,4781本当日出荷アルミ製容器でさびにくく軽量です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
蓄圧式粉末ABC消火器 361382
マルヤマエクセル¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷消火薬剤はリサイクル剤を使用しています。消火器内部の蓄圧された圧力がゲージを見るだけでわかります。温度変化、湿気にも強い消火器です。トラスコ品番658-0282種別蓄圧式型式消第30~23号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-1,B-3,C放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 005
ドライケミカル ABC粉末消火器
NDC¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002