絞り込み
型
  • 5型(1)
薬剤名
  • 粉末ABC(3)
種別
  • 蓄圧式(2)
薬剤量(kg)
  • 1.5
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 1.2(6)
  • 1.8(3)
  • 2(7)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 3(13)
  • 3.2(2)
  • 3.5(8)
  • 4.5(1)
  • 4.6(3)
  • 6(10)
  • 20(3)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 70(1)
放射時間
  • 5~20秒(4)
放射距離(m)
  • 5(4)
5
ブランド
  • ヤマトプロテック(2)
  • 初田製作所(1)
  • 日本ドライケミカル(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・日本ドライケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
5型(1)
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 住宅用粉末消火器 初田製作所

    住宅用粉末消火器

    初田製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
    材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
  • AP-5e(Ⅱ) ホームパロマ 住宅用消火器(A) 日本ドライケミカル

    AP-5e(Ⅱ) ホームパロマ 住宅用消火器(A)

    日本ドライケミカル
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    タバコ、キッチン、ストーブといった家庭で多い火災で使える住宅用消火器。初期消火による火災予防が非常に重要です。住宅防火安心マーク付き。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災高さ(mm)約400タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)‐30~+40外径(Φmm)97.4放射時間約15秒放射距離(23℃)3~5m薬剤量(kg)粉末ABC1.5総質量(kg)約2.82
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式型式消第30~14号質量(kg)約2.82種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器