絞り込み
  • 6型(5)
薬剤名
  • 粉末ABC(5)
薬剤量(kg)
  • 2
  • 1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.3(2)
  • 3(10)
  • 3.2(2)
  • 3.5(6)
  • 3.56(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(2)
  • 6(6)
  • 20(3)
  • 33(2)
  • 70(1)
種別
  • 蓄圧式(5)
放射時間
  • 5~20秒(6)
放射距離(m)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
5・6・7
ブランド
  • ヤマトプロテック(3)
  • 初田製作所(2)
  • モリタ宮田(1)
ヤマトプロテック・初田製作所・モリタ宮田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
6型(5)
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型

    モリタ宮田
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器